4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 設置方法吊下げ・壁付け
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場など トラスコ品番244-0915 セット内容取付けベース一式 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 質量(kg)3.5 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)152 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 ホース長さ(m)6 ハネ枚数1
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷