カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
    • エアーホース(18)
    • 樹脂ホース(4)
    • 自動巻き取り式ホースリール(1)
    • ゴムホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 弘進ゴム(1)
  • 十川ゴム(1)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • エスコ(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • 八興(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 中発販売(2)
  • NCR(2)
  • ノーブランド(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 5(63)
  • 6(30)
  • 6.3
  • 6.5(162)
  • 8(89)
  • 8.5(72)
  • 9.5(56)
  • 11(40)
  • 12.7(29)
  • 19(53)
  • 内径(Φmm)をもっと見る
  • 10(5)
  • 13(7)
  • 13.2(3)
  • 13.4(7)
  • 14(1)
  • 1(6)
  • 3(6)
  • 5(6)
  • 10(19)
  • 20(18)
  • 30(15)
  • 40(7)
  • 50(15)
  • 100(16)
  • 200(5)
  • ホース長さ(m)をもっと見る
  • 色
    イエロー(1)
  • 色
    グリーン(2)
  • 色
    ピンク(2)
  • 色
    ブラック(7)
  • 色
    ブルー(5)
  • 色
    レッド(2)
  • 圧縮空気(3)
  • (4)
  • 空気(14)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 1.47(1)
  • 1.5(11)
  • 2(5)
  • 3.5(1)
  • 柔軟(2)
  • 気密性(1)
  • 耐スパッタ(3)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
  • ゴム(15)
  • 樹脂(5)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(8)
  • オーダー・加工(2)

「エアーホース」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
トップラン 6.3×100M TOYOX(トヨックス)トップラン 6.3×100MTOYOX(トヨックス)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)6ローズ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.3使用圧力(MPa)0~1.5内径×外径(Φmm)6.3×10外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0873-11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース
ヒットラン 6.3×100M TOYOX(トヨックス)ヒットラン 6.3×100MTOYOX(トヨックス)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
ホース表面のスベリがよく、引っかからず作業性抜群です。柔軟・しなやかで、表面のスベリがよいので、ホースをたぐり易く、ひっかかりの多い作業現場に最適です。超軽量、柔軟でしなやかなホースで取り扱いが楽です。耐寒性に優れ、冬場でも硬化がありません。ホースがしなやかなので、跳ね上がりにくく、足元が安全です。高い耐油性で長寿命です。
用途移動エアーツール用エアホース。材質特殊ウレタン樹脂,ポリエステル糸長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.3使用圧力(MPa)0~1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体エア
【オーダー】パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
459税込505
1本
翌日出荷
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途圧縮空気サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50使用温度範囲(℃)-30~70内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0使用流体空気/水など外面黒色コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
419税込461
1本
翌日出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管にサイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0外被構造筋入適合流体圧搾エアー/一般送水補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-20~+60輸送物温度範囲(℃)0~+60サービス分類オーダー・加工
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):175使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)6.3使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
769税込846
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黄BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 緑BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 青 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 青BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 赤BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
グリーンエアレスホース 両端金具付 BEAVER(ビーバー)グリーンエアレスホース 両端金具付BEAVER(ビーバー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスブレードにPVCをコーテイングしており柔軟性もあります。
用途各社対応のエアレス用の高圧ホースです。ホース内径(Φmm)6.3金具PF/1/4耐圧(MPa)20
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
419税込461
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCRプレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)NCR
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ドライエアーに対応!補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
459税込505特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース) 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース)中発販売
36,980税込40,678
1台
翌日出荷から9日以内出荷
メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比) どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給ホース長さ(m)10セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
リーレックスエアーS交換用ホースASSY 中発販売リーレックスエアーS交換用ホースASSY中発販売
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60取付金具(二次側)ソケットカプラ付使用流体空気特性耐スパッタ
ゴムエアーホース 6Φ 20m 八興ゴムエアーホース 6Φ 20m八興
7,298税込8,028特価
1巻(20m)
当日出荷から6日以内出荷
内径(Φmm)6.3材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)外径(Φmm)13長さ(m)20トラスコ品番814-6257質量(kg)3.5
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(4件のレビュー)
499税込549
1巻(1m)
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(40件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴムゴム エアーホース (筋入)十川ゴム(57件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)ローズ材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.56MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
6.0mmx 30m エアーホース エスコ6.0mmx 30m エアーホースエスコ
13,100税込14,410
1巻
翌日出荷
エスコ品番EA125-30質量(g)168/m常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S
6.0mmx 20m エアーホース エスコ6.0mmx 20m エアーホースエスコ
8,740税込9,614
1巻
翌日出荷
エスコ品番EA125-20質量(g)168/m常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S
6.0mmx 10m エアーホース エスコ6.0mmx 10m エアーホースエスコ
4,380税込4,818
1巻
翌日出荷
エスコ品番EA125-10質量(g)168/m常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら