3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W)湯沸かし時 700 機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量の調色などに最適なミニ容器。
容量(mL)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
379 税込417
当日出荷

ダイアモンドヘッド電気保温ポット
エコ商品
使いやすさを追求した究極のかたち!軽いタッチで注げるエアー式(プッシュ式)の給湯。コードのない場所でも給湯ができます(。コードがない状態での保温機能はありません)。ややこしい設定も一切なし。コンセントに挿して「自動沸かし」沸騰したら「自動保温」。複雑な操作がないから何方でも楽々使いこなせます。空焚き防止保護装置付きだから万が一の時にも安心です。
付属品マグネットプラグコード 質量(kg)1.8 ホワイト 容量(L)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)680(沸騰時)/37(保温) コード長さ(m)1.1(マグネットプラグコード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×290×295 機能空焚き防止 保証期間お買い上げ日より1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷