2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。 使用ホース内径(Φmm)6.35 排気方向後方 ホース継手Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GT-MG75S エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
質量(kg)0.19 トラスコ品番124-6585 最高回転数(min-1[r.p.m])75000
1個
43,980 税込48,378
当日出荷