5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番296-1954 全長(mm)149 質量(g)140 角度(°)(ヘッド角)120 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 適合砥石サイズ20mm(M6×0.75) 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000 空気消費量(m3/min)0.12~0.18 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番360-7046 全長(mm)165 質量(g)78 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.075 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番182-8845 全長(mm)161 質量(g)135 チャック内径(Φmm)3 空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1 アズワン品番64-8560-60 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番807-1389 全長(mm)160.5 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3.175(1/8in) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適 付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個 トラスコ品番337-8950 材質本体:亜鉛合金 全長(mm)160.5 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手) 使用エアーホース内径(Φmm)4.5 排気方向後方排気
1本
35,980 税込39,578
当日出荷