衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。
セット内容空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2
質量(kg)0.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1900×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
2箇所のバルブを開くだけでウレタンの復元力により自然に膨らむ災害時に役立つマットです。
軽量で簡単に丸めて収納できるので非常時以外にもアウトドアや車中泊などで使用できます。
材質表地:ポリエステル、中材:ウレタンはっ水加工
寸法(mm)1800×700×厚さ50
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
器具がなくても自分で膨らませることができます。
付属品ストロー(膨らます用)
材質ポリエチレン、ナイロン
質量(g)270
使用時寸法(mm)1950×580×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
空気が漏れにくい丈夫な簡易マットです。
独自技術の逆止弁(中国特許取得)で一つ一つの空気袋が独立しているため、一箇所に穴が開いても他の空気袋はしぼむことなく使用し続けることができます。
姿勢を変えても空気が偏らず、端を丸めて枕や足置きにすることもできる仕様で、非常時でも快適に寝られます。
ISO取得工場で生産された安心品質で、製造日から3年間の保証付き。国際環境基準RoHs規格に適合し、廃棄時もリサイクル可能です。
用途防災/災害備蓄/緊急避難時/アウトドア/車中泊
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブを開くだけで自動膨張するマットレスです。約50mmの厚さに膨らみますのでクッション性に優れています。使用後は空気を抜いてコンパクトに収納する事が出来ます。またキャリーバッグは非常用の水タンクとしてもご利用頂けます。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具としてご利用頂けます。
材質マットレス/ポリエステル、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)マットレス/膨張時:(約)1800×500×50、収納時:(約)直径160×高さ500
色青
質量(g)マットレス/約1500、キャリーバッグ/約150
取扱説明書(1.8MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
エアマットレス 自動膨張タイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。
災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。
使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。
キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。
付属品ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書
材質マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS
質量(kg)マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3
容量(L)15(貯水可能水容量:10)
寸法(cm)マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5
直径×高さ(cm)マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアマットレス 自動膨張タイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)外径約10×長さ約59
材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(g)約900
幅(cm)55
長さ(cm)120
厚さ(cm)2.5
空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。
セット内容エアマット60枚、簡易ポンプ3本
材質ポリエチレン+ナイロン(2層構造)
寸法(mm)(空気注入時)600×1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
約60秒で空気注入可能。キャンプや車中泊に最適。ポンプ内蔵式。一体型ピロー付き。空気の偏りにくいボール構造。
用途エアマット、エアベッド、インフレーターマット。敷物 車用 車中泊 キャンプ 防災。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
材質本体:ナイロン
色カーキ
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×190×10
取扱説明書(0.24MB)
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d40
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d38
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。
仕様ベロ付
構成2層
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
大量に使う消耗品だからコスト削減を!比較的小さい商品を梱包するのに適した60cm幅タイプ。
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
1パック(2巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材として
パッケージポリ袋入り
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。
構成2層
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
粒径が大きいので、緩衝材としても、すき間充填材としても利用できます。
用途引っ越し時の梱包
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
大量に使う消耗品だからコスト削減を!
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
1巻
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d42
形状ドーム
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ