11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)34 トラスコ品番446-0332 質量(kg)0.60 全長L(mm)186 空気消費量(L/min)85 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番287-6337 全長(mm)167 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ハイエンドモデル レギュレータ付
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)41 トラスコ品番446-0341 質量(kg)0.65 全長L(mm)187 空気消費量(L/min)99 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)
エコ商品
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。 トラスコ品番527-9423 全長(mm)196 材質(本体)構造用鋼 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 材質(グリップ)樹脂 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 最大締付トルク(N・m)68 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口(Rc/PT)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])420 付属品エアープラグ20PMタイプ 全長(mm)120 質量(kg)0.4 差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

JTCプーリーブラシ
エコ商品
プーリーのサビ落としにエアーラチェットで簡単に落とせます。
材質 厚さ(mm)25 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ径(Φmm)50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

インガソール・ランド電動中型ラチェットレンチ
エコ商品
独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。
質量(g)2300 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
88,980 税込97,878
107日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)