かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
仕様注油用オイル:ISO VG10
付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1
質量(kg)1.4
色赤
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311
使用空気圧力(MPa)適正:0.62
エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)
保証期間6ヶ月
エアーインレット(インチ)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
無負荷空気消費量(m3/min)0.12
ハンマータイプジャンボハンマー
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード