6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140 質量(g)500 角寸法差込角:3/8” 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)59 能力(mm)ボルト径:12 騒音レベル(dB(A))92 吸入口サイズRc1/4” 最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100 適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)270 質量(kg)1.2 タイプ後方排気 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)270 質量(kg)1.2 タイプ後方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業 ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))77 差込サイズ(Φmm)9.5sq 全長(mm)145(ソケット無) 質量(kg)0.95(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800] 圧縮機2.2(kW) 能力ボルト径8(mm) 実用トルク範囲(N・m)20~100 付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1 トラスコ品番295-4508
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)