ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年
用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。
保証期間2年
関連資料(2.92MB)
用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大締付トルク(N・m)1200
トラスコ品番360-9952
全長(mm)218
質量(kg)3.3
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ)
全長(mm)220
質量(kg)3.5
差込角(mm)25.4角
最大トルク(N・m)1200
騒音値(dB)92A
空気消費量(m3/min)1.363
エアーインレット0.375
能力ボルト径(mm)25
振動11.2
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
用途ボルト・ナットの脱着作業
最大締付トルク(N・m)1200
トラスコ品番857-7729
全長(mm)366
質量(kg)3.9
タイプツインハンマー
空気消費量(m3/min)1.36
アンビル(mm)長さ:148
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口Rc/3/8
排気方向後方
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業に
最大トルク(N・m)1200
差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)25
全長(mm)220
全高(mm)200
質量(kg)3.5
空気消費量(m3/min)1.36
騒音レベル(dB(A))92
振動(a)S2.11.2
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
関連キーワード