こんなお得な商品も!
エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。
ソケット差込角(mm)9.5
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
排気口後方
ホース取付口NPT1/4
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具
質量(kg)0.55
差込角(mm)9.5
ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
常用トルク(N・m)最大:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業
使用空気圧力(MPa)0.6
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)80
全長(mm)263
質量(kg)1.16
差込角(mm)12.7
口金1/4PT
空気消費量(L/min)450
ハウジング(mm)幅40×高さ45
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)80
全長(mm)263
質量(kg)1.16
差込角(mm)9.5
口金1/4PT
空気消費量(L/min)450
ハウジング(mm)幅40×高さ42
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
関連キーワード