エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番835-8627
寸法(mm)184×108×63
質量(kg)1.0
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
回転方向左右
適合ボルト径(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)470
トラスコ品番390-4288
質量(kg)1.2
本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)
角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)
空気消費量(L/min)127.5(最大)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170
エア取入口PT1/4
適応ボルトサイズM16
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
実用トルク範囲(N・m)27~170
最大トルク(N・m)204
全長(mm)168
質量(kg)1.09
差込角(sq.)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
用途ボルトやナットの緩め・締め作業。
仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階
材質ボディ:アルミニウム
質量(kg)1.4
最大トルク(N・m)450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)129(0.6MPa時)
ソケット差込角(mm)12.7
実用トルク(N・m)200~300
ハンマータイプジャンボハンマー
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。
片手での操作性にこだわったデザイン設計。
左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。
本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700
付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具
トラスコ品番754-5355
質量(kg)1.3
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー入口Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径M20(参考)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)949
仕様ジャンボシングルハンマー
全長(mm)104
質量(kg)1.45
差込角(mm)12.7
本体質量(kg)1.36
使用空気圧力(MPa)0.62~0.83
エアーインレット0.25
能力ボルト径M21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
強力かつ軽量の為、限られたスペースの作業が簡単です
仕様差込タイプ:リング固定式
全長(mm)113
質量(kg)1.35
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)113
能力ボルト径(mm)16
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4”
アズワン品番64-2198-20
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥21,100
税込¥23,210
8日以内出荷
全長112mmと非常に短いながらも最大トルク600Nm(メーカー調べ)を持つ新型インパクトレンチ。
狭い所でハイパワーが必要な農機具の爪交換やクランクプーリーの作業等に。
仕様トルクコントロール:締め方向のみ
付属品カプラ1個
全長(mm)113(実測)
質量(kg)1.38
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)678
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
能力ボルト径(mm)16
1個
¥31,727
税込¥34,900
5日以内出荷
コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)
質量(kg)1.37
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
最大トルク(N・m)949
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185
空気消費量(m3/min)0.3
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000
能力ボルト径(mm)16
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
小ささと軽さに自信があります!
軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボシングルハンマー
全長(mm)93
質量(kg)1.36
色ブルーグリーン
回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)650
アンビル(mm)12.7(1/2インチ)
エアーインレット(インチ)1/4
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので
作業効率がアップします!
品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、
狭い場所でも作業性抜群です!
仕様ツインハンマー
全長(mm)98
質量(kg)1.37
色レッド
回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)675
アンビル(mm)12.7(1/2インチ)
エアーインレット(インチ)1/4
関連資料(11.4MB) (0.9MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
世界最小サイズ!
小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。
エアーレギュレータ内蔵。
親指だけで正逆回転の切り替えができます。
160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)5~50
仕様ハンマータイプ
トラスコ品番332-1240
全長(mm)137
質量(kg)0.46
ホース内径(Φmm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式上方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
二輪車・自動車の整備に。
狭い場所での作業に最適。
足回り・エンジンルームの作業に。
22PMカプラ付
全長(mm)150
質量(kg)0.9
差込角(mm)9.5(3/8”)
最大トルク(N・m)101
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)85
実用トルク範囲(N・m)7~68
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
小型・軽量のミニタイプです。
1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。
右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)60
仕様【エアインレット】NPT1/4
トラスコ品番836-1758
全長(mm)156
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
差込角(sq.)9.5(ピン穴付)
排気方向下方
能力ボルトM8
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様メカニズム:ツインハンマー
色ブラック
サイズ差込サイズ:12.7ミリ
質量(g)1500
最大トルク(N・m)締め:815、緩め:1400
長さ(cm)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)0.164、164
能力ボルト径16mm
必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
機構2ハンマ
給気口PT1/4
ビット差込部(mm)6.35
小さくて使いやすいのにハイパワー!
タイヤ交換や下回りに便利な1台です。
仕様ツインハンマー
全長(mm)112
質量(kg)1.56
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)678
アンビル(mm)12.7(1/2インチ)
エアーインレット(インチ)1/4
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
限られたスペースでの作業箇所には特に最適です。ロングセラーコンパクトモデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)244
実用トルク範囲(N・m)27~204
全長(mm)152
質量(kg)1.31
空気消費量(L/min)71
エアーインレット(インチ)1/4
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)8.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。
ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。
三段階の流量調整が可能です。
正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。
排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)678
仕様シングルハンマー
トラスコ品番494-2892
全長(mm)113
質量(kg)1.3
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.127
排気口下方
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口RC1/4
1丁
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ
付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ
全長(mm)154
質量(kg)0.92
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)88A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.373
エアーインレット0.25
振動10.2
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)240
質量(kg)1.29
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.393
振動12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)240
質量(kg)1.29
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.393
振動12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具
適合標準余盛:6mm
幅(mm)標準ビード:10
刃数3
全長(mm)205
質量(kg)4.5
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)100~120
騒音値(dB)96.3A
スロットル方式セーフティレバー
回転数10000r.p.m
排気方向360°スイーベル式
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
関連キーワード