4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。 特性耐久、速乾 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60 主な用途木、鉄、コンクリート 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7 危険物の性状非水溶性
1ケース(300mL×6本)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。 つやが良く、速乾性です。
用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。 種別アクリルラッカースプレー 乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60 塗布面積(m2)0.8 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可) 塗布面積(m2/缶)約2.0 塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃) 乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃) 主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 特性耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)