26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数3 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3721 サイズR1/2 質量(g)630 使用温度範囲(℃)-5~+60 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能! ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。 ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ! 1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
分岐数5 トラスコ品番113-3934 材質鋼鉄 材質(本体)アルミニウム 質量(g)769 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無 接続方式ワンタッチ式 取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状丸型ストレート固定形状 材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体)アルミニウム 仕様4連 質量(g)395 タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)約430 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。 材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR 2018年トラスコ掲載ページ3 0306
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分配器 4k 8k 屋内用 モノタロウ 動画あり
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本) 材質ダイカスト タイプ全端子通電型 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通電容量0.5A(DC15V以下)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 材質(継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 形式5分岐配管用 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)238 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5 仕様空気簡易集合配管 付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個 トラスコ品番113-3926 材質鋼鉄 サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)890 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19 取付サイズ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番158-4103 質量(g)308 使用温度範囲(℃)-5~60 接続プラグ 接続:プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2 仕様空気簡易集合配管 トラスコ品番113-3918 材質鋼鉄 サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)272 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ダイキン潤滑機設GW型分配弁
手軽な集中給油システムで正確な給油保証。 小規模な集中給油に最適。 正確な給油量の保証。 給油箇所の増減が容易。 堅牢で優れた耐久性。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に 最高使用圧力(MPa)21 付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット 質量(kg)4.7 形式GW-58H 寸法L(mm)7 寸法H(mm)11 管接続口径1/4 寸法A(mm)15 寸法F(mm)32 ねじの種類Rc 寸法S(mm)30 寸法D(mm)21 寸法E(mm)24 寸法B(mm)17 寸法C(mm)23 寸法T(mm)136.4 寸法P(mm)54 寸法M(mm)131 寸法N(mm)145 寸法O(mm)79 寸法I(mm)12 寸法J(mm)39.5 寸法G(mm)12 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)162 寸法R(mm)135 寸法U(mm)2.5 寸法V(mm)115 グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2 最低作動圧力(MPa)1.2 吐出口数8(5~8) 吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/min バルブ種類流量制御弁 調整量cm30.15
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。 ローラーサイズ(mm)Φ40×40 幅(mm)50 全長(mm)180 質量(g)480 仕上クロームメッキ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3705 サイズハイカプラプラグ(20PF) 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法A(mm)40 寸法F(mm)B/2 寸法Y(mm)7 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)6.6 寸法d3(mm)6.5 材質(本体)SS400 ねじの種類PT 表面処理三価クロメート 耐圧(MPa)20.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。 使用温度(℃)-5~+60 最高圧力(MPa)3 適合流体空気 分岐数2
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

エムオースプレーイングABAC 高粘度用PN-5スプレーガンセット
ABAC温風低圧塗装機全機種に対応する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 リシン・タイル、耐火塗料、エポキシ等の一般のスプレーガンでは塗布が難しい、高粘度塗料専用のスプレーガンセット。 材料ノズル4種類、エアーノズル3種類付属で粒の大きさや肌感を調整可能! グリップにはエアーバランス調整があるので手元でも粒子の大きさが調整できます! タイル材・リシン材入り塗料を1m2に対し、約1分程度で吹き付けられます! エアー分配機構により、塗材霧化エアーとカップから塗材を押し出すエアーバランスを調整し、より細かい塗装面の粒感調整が可能となります。
用途ABAC温風低圧塗装機全機種用スプレーガン、リシン・タイル等の外壁塗料、断熱塗料、ゲルコード等の高粘度塗料専用スプレーガン セット内容PN-5スプレーガン本体、ノズル4種類、エアーノズル3種類、アルミ製塗料カップ、ノズル交換用工具 カップ容量(mL)1500 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:2.5/3.5/6.0/8.0、付属エアーノズル:12/15/16.5
1式
97,980 税込107,778
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)サラバネザガネ
規格1H12 部品名称サラバネザガネ 関連資料展開図1(1.6MB) 展開図2(1.62MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン取付 BSA-3000C-W部品_No.9、BSA-950シリーズ ナックル組立部品_No.33、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ナックル組立部品_No.33、SSA-アルフア605V 分配器-3部品_No.19、SSA-アルフア605V エンジン取付部品_No.8、BSA-651 951シリーズ ナックル部品_No.36、SSA-V1002CT-DX エンジン取付部品_No.10、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.14、SSA-V602C-DX 分配器-3部品_No.19、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W リザーブタンク,コンプレッサ,マフラパイプ部品_No.15、SSA-アルフア605MA 分配器-3部品_No.19、SSA-V602C 分配器-3部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン取付 BSA-3000C部品_No.9など
1個
135 税込149
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コガタ6カクボルトSW
規格M8X25-7T 部品名称コガタ6カクボルトSW 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.33MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 図解NoBSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.24、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.24、SSA-F616VT エアクリーナ・マフラ部品_No.39、BSA-3000C,BSA-3000C-W 分配機部品_No.17、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-2(ナックル)部品_No.22、SSA-アルフア1005VT フロントアクスル分解-1部品_No.23、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-1部品_No.23、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-1部品_No.22、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-1部品_No.23、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフ組立部品_No.19、SSA-アルフア1005MAT リヤアクスル分解-1部品_No.22、SSA-アルフア605V フロントアクスル分解-1部品_No.23、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.24、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.19など
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
備考SW,FW 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.86MB) 図解NoSSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-1部品_No.3、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.3、SSA-Z600V 分配器部品_No.76、SSA-Z600T 分配器部品_No.76、SSA-Z600MA 分配器部品_No.76、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.8、SSA-Z600 分配器部品_No.76、SSA-Z600V-1 動力噴霧機1部品_No.3、SSA-Z600MA-1 分配器部品_No.19、SSA-G1010 エンジンカバー部品_No.4、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.76、SSA-Z600VT-1 分配器部品_No.19、SSA-Z600MAT-1 分配器部品_No.19、SSA-Z600VT 分配器部品_No.76、SSA-G1010 変速リンク(ロッド化)部品_No.2、SSA-V1021CL ステアリング油圧部品_No.26、SSA-Z600V-1 分配器部品_No.19、SSA-Z600VT-1 動力噴霧機1部品_No.3、SSA-V1021CL エアクリーナ・マフラ部品_No.23
1個
119 税込131
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
備考SW,FW 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.92MB) 図解NoSSA-G1020 ブレーキシステム部品_No.22、SSA-Z600T エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.48、SSA-Z601MAT 変速レバー部品_No.14、SSA-Z600VT-1 ファンベアリングケース部品_No.3、SSA-Z600MAT エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.48、SSA-Z600MAT-1 ファンベアリングケース部品_No.3、SSA-G1010 マフラ・エアクリーナ部品_No.3、SSA-Z600V-1 マフラ部品_No.3、SSA-Z600VT-1 マフラ部品_No.3、SSA-Z600MAT-1 マフラ部品_No.3、SSA-V1021CL ペダル部品_No.18、SSA-Z600V-1 分配器部品_No.4、SSA-Z601MAT 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-Z600MA-1 マフラ部品_No.3、SSA-α522 ファンレバー,ファンミッション部品_No.23、SSA-Z600MA-1 ファンベアリングケース部品_No.3、SSA-Z600VT-1 分配器部品_No.4、SSA-Z600VT エンジン本体、エアクリーナ、マフラ部品_No.48、SSA-Z600V-1 ファンベアリングケース部品_No.3、SSA-Z600MAT-1 分配器部品_No.4、SSA-V1021CL エアクリーナ・マフラ部品_No.19、SSA-G1010 ブレーキシステム部品_No.22、SSA-Z601VT 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-Z600 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.50、SSA-Z600V エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.50、SSA-Z601VT 変速レバー部品_No.14、SSA-G545 ファンミッション部品_No.11、SSA-Z600MA-1 分配器部品_No.4、SSA-Z601VT DPF、マフラ部品_No.22、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.22、SSA-Z600MA エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.50
1個
119 税込131
7日以内出荷