6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)約430 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
用途主配管からの分岐使用が出来ます。 トラスコ品番332-2318 材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄 使用流体空気 相手側取付サイズG1/4 分岐数2 最高使用圧力(kPa)1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用 トラスコ品番544-5117 材質アルミニウム 接続口径R1/4 使用温度範囲(℃)0~60 シール方式シールテープ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1 相手側取付サイズメネジ1/4 六角対辺H1(mm)19 適合カプラ常圧用
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 接続口径R1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番838-5452 質量(g)120
1セット(12個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 接続口径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番838-5453 質量(g)120
1セット(12個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷