67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ レバー式 モノタロウ 動画あり
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)1 管接続口径1/4 最大流量(L/min)2500(1MPa時) ねじの種類Rc 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5~60 切替位置数2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 トラスコ品番160-7745 幅(mm)17 接続口径M5、EX:M5 材質/仕上ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24) 切換方式トグル 高さ(mm)55 質量(g)60 奥行(mm)19.6 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0.9 有効断面積(mm2)1.9 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類M 使用流体空気 流体温度(℃)5~60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

日本精器手動切替弁
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4 取付方式側面 使用圧力(MPa)0~0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5~70 切替位置数3位置クローズドセンタ
1台
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数3 トラスコ品番818-8137 材質トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm)32 切換方式トグル 高さ(mm)54 質量(g)130 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)4.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ねじの種類M 使用圧力範囲(MPa)0.9 切換方式ボタン 有効断面積(mm2)1.8 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質ボディ;黄銅(ニッケルメッキ)、ボタン:ステンレス(SUS303)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数4 有効断面積(mm2)4 種別サブプレート配管タイプ 質量(g)100 切替方式2位置シングル 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇43℃ 使用流体圧縮空気 応答時間30ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 最低使用圧力(MPa)0.15 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃)-5~50 切換位置区分2位置シングル 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10%
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数3 トラスコ品番818-8135 幅(mm)32 切換方式ボタン 高さ(mm)45.5 質量(g)130 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)4.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 材質(ボタン)ステンレス(SUS303) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数5 トラスコ品番818-8138 材質トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm)32 切換方式トグル 高さ(mm)62 質量(g)160 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)5.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc、M 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 切替位置数2位置エキゾースト
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
用途空気の方向切換。 材質アルミダイカスト 幅(mm)80 接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4 高さ(mm)48.5 奥行(mm)120 有効断面積(mm2)6.5 使用圧力(MPa)0~0.7 使用流体空気
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。レバー形の手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。レバーを倒したまま自己保持します。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 給油不要 質量(kg)0.11 ストローク(mm)0.8 材質(本体)アルミ合金(アルマイト) 材質(主軸)黄銅 材質(ダイヤフラム)合成ゴム
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)980.7 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)2 ベース取付ベースなし
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボタン形状ノンロック形 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 ポジション2ポジション 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下 仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 ポジション2ポジション
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC24V)20ms以下、(AC100V、AC200V)20ms以下 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向784.5) ポジション3ポジション 配管接続口径Rc1/4またはRc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))4.0、有効断面積(Cv値)(mm2)20(1.11)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ 質量(kg)0.16 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7 ボタン形状ノンロック形 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1 ポジション2ポジション 配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
1個
9,980 税込10,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 ポジション2ポジション 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下
1個
9,980 税込10,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分) 吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型> 豊富な品揃え 防爆エリアでも安心 馬力のコンプレッサーでOK ! 二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型> 抜群の耐久性!
ノズル長(cm)Φ32×30
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8) 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 ポート数5ポート 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 ベース取付ベースなし ポジション2ポジション
1個
13,176 税込14,494
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)6 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径(メイン)Rc3/8、(パイロット)Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33) 給油不要 ポート数5ポート 取付方向自由 ポジション2ポジション
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 トラスコ品番160-7743 幅(mm)14 接続口径M5、EX:M5 切換方式トグル 高さ(mm)45 質量(g)30 奥行(mm)16.2 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.9 有効断面積(mm2)1.8 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類M 使用流体空気 流体温度(℃)5~60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(180-4E2) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボタン形状ノンロック形 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)●サブベース:サブベースなし 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし 使用流体空気 応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2) ベース取付ベースなし ポジション2ポジション 結線方式グロメット 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39) インジケータインジケータなし
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数5 トラスコ品番818-8136 幅(mm)32 切換方式ボタン 高さ(mm)54 質量(g)160 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)5.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc、M 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 材質(ボタン)ステンレス(SUS303) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし 使用流体空気 応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2) ポジション2ポジション 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39) インジケータインジケータなし
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(180-4E2) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 ポート数5ポート 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 ベース取付ベースなし ポジション2ポジション
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器 質量(kg)0.2 ポート数3 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.6 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~70 使用流体ドライエア 面積最小通路:4mm2 最低使用圧力(MPa)0.2 関連資料(1.85MB) 遅延時間(秒)1~10
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0 取付方向自由 ポジション2ポジション
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)