77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

近畿製作所ミニバックガン
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。 ノズル長(mm)80 ノズル口径(Φmm)7 取付口(エア)G1/4 トラスコ品番292-4579 材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻 全長(mm)240 質量(g)300 最高使用圧力1MPa 空気消費量(L/min)100
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg)4.9 吸入量(L/min)60 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様ペール缶の上に乗せて使用 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 真空度(mmH2O)2600 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg)3.5 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)2 吸込量(L/min)72
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別- 材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性) 付属品ノズル(丸)、(角)×各1本 ホース長さ(m)2 真空度(mmH2O)2600
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤用のエア式クリーナーです。 床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセット トラスコ品番509-5417 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)4.9 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出 付属品カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。
用途車のシート・マット類の清掃など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き 全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上 寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く) 質量(g)60 対応食品衛生対応 接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 動画あり
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 トラスコ品番776-0396 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 騒音値(dB)90 エアー接続口3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 吸入量(L/min)80
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T-222HPES 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS 動画あり
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に 最高使用圧力(MPa)2.5 本体質量(g)432 ノズル口径(Φmm)28 適合流体空気 アズワン品番64-5410-59
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

圧縮袋の吸引機。キャニスター型掃除機がなくても圧縮袋が使えます。 本体は自立して吸引します。スライドをあわせて電源を入れるだけの簡単操作。 収納しやすく、持ちやすいコンパクトな本体。 コードは長めで使いやすい。3つのアダプター付きで他社圧縮袋にも対応しています。※一部圧縮袋では使用できない場合があります。
材質ABS、プラスチック 質量(g)960 消費電力(W)270W 電源コード(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×21
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm)44 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグ1/4 コック無し
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引器 コンスタント1400用のオプション品になります。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1/3に布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはキャニスタータイプの掃除機であれば海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。
用途ふとん収納に。 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン
1パック(2枚)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き 危険物の類別非危険物 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.79MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R407C、R404A、R507A等 エスコ品番EA101SA-1 材質アルミ製 接続口径UNF7/16-20(1/4inch) 寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410A エスコ品番EA101SA-2 材質アルミ製 接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア) 寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

衣替えや引っ越しに。衣類を約1/3に圧縮してスッキリ収納できます。マチ付きで使いやすく、クローゼット用プラスチックケースにすっきり収まるサイズです。吸引バルブはダイソンなどの海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。収納物の目安…セーター、トレーナーで10~15枚。
用途セーター、トレーナー・10~15枚用 仕様マチ付き 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン 寸法(mm)約800×800×[マチ320H] タイプ衣類圧縮袋 収納の目安セーター、トレーナーで10~15枚
1個(2枚)
879 税込967
当日出荷

乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルターです。吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。 布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。液体、湿ったゴミの吸引もできます。 汚れがひどくなれば水洗いもできます。
用途乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。 仕様 寸法(直径Φ×高さH)(mm)295×250 密度約100ミクロン
1個
979 税込1,077
当日出荷

強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃ サイズ213×163×67mm 質量(g)約372 消費電力60W 入力DC5V/1A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間1Aの場合 約4時間 相対湿度60~70% USBケーブル長(cm)約80 バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000 使用可能時間(分間)約12~20
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

LEC(レック)Ba座布団圧縮袋
約1/3に座布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはダイソンなどの海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。収納物の目安…座布団2~5枚。
用途座布団2~5枚用 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン 寸法(mm)約1000×900×15H タイプ座布団圧縮袋 収納の目安座布団2~5枚
1個(2枚)
659 税込725
当日出荷

電動吸引機(エアッシュ)&海外掃除機対応。オートロックバルブなので、ノズルをあてるだけで簡単に圧縮でき空気の逆戻りがありません。広々チャックで出し入れ簡単。
寸法(cm)150×100
1箱(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

フラットバルブは空気吸出口の全高を従来品の約80%に抑え、凸部がなく収納時に邪魔になりません。 更に圧縮スピードが早くなりました。 平常時はフラットな形状ですが、吸引すると自動でフタが持ちあがり吸引後は自動でフタがとじる簡単吸出バルブで簡単に布団を圧縮して収納できます。 ダウン80%以上の羽毛ふとんにも使えます! フラットバブル採用!本体とバルブが一体式になっているので、フタが外れてしまう事がありません。 圧縮する際、フタを取らずにそのまま掃除機のノズルをあてて吸引! 圧縮完了後は掃除機のノズルを離すとフタが自動で閉じます。空気が逆流しない為、楽に掃除機のノズルを離すことができます。 バルブが薄型なので、バルブが邪魔にならずに平らに収納できてかさ張りません。
材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン 質量(g)165(1枚あたり) 寸法(cm)92×120 RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安Wサイズ:掛け布団1枚、シングルサイズ:掛け布団1枚、敷布団1枚※布団1枚に付き圧縮袋1枚でご使用ください
1箱
1,098 税込1,208
当日出荷

約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機 直径25cmのコンパクト設計 360°全方向を吸引 4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ 専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機
適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。 ホワイト 風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ) マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。 無線有(2.4GHz帯) モーターDC モーター 付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576 質量(kg)4.22 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 保証期間2年 スクリーンLCD 定格出力(W)38 騒音値(dB)25/56 (最小/最大) タイマー1/2/4/8/12時間 仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm)78×144.5×64 質量(g)640 流体空気 到達圧力(kPa)81.3絶対 最大吐出量(L/min)6 接続口外径Φ5mm
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ハンディ掃除機としても使える!パソコンのホコリやキーボードの隙間のゴミをパワフルに吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープし、6種類のノズルと3種類のブラシで幅広いシーンに対応。ライト付きで、狭い隙間や暗い場所の掃除もラクラクこなせます。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 。ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる6種類のノズルと、3種類のブラシが付属しています。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。狭い隙間や少し暗い場所での使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。付属のブラシを使い分けることで、座面などの広い面の掃除から扇風機のホコリなど細い隙間の汚れまで、しっかり取り除けます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約35分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)約380(ノズル除く) 回転数(min-1[r.p.m])弱:37000、中:44000、強:50000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×60×180(ノズル除く) 風速(m/s)弱:15、中:18、強:22 バッテリーリチウムイオン電池(2000mAh×3本) 吸引能力弱:3,500Pa、中:5,000Pa、強:6,200Pa 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。 充電時間(時間)約3※使用環境によって変化します。 連続動作時間弱:約35分、中:約24分、強:約18分 作動音(dB)弱:約43、中:約62、強:約82
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気不要でエアーのみで動作可能です。 工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。 エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。 幅広い種類の液体に対応可能です。 部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。 電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。 エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。 エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。
用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵 騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下 集塵容量(L)56 吸込口径(Φmm)300 仕様吸引力14m3/min セット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ 質量(kg)27.9 モータータイプエアーモーター 空気消費量(m3/min)0.99 適合フィルター13-041
1台
449,000 税込493,900
当日出荷

コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8 吸水量(L)13 騒音値(dB)75 質量(kg)6 仕様乾湿両用 トラスコ品番303-0539 種別粉塵対応 空気使用量(L/min)570以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む) 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)18.0 空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

掃除機を使わず手軽に素早く圧縮!専用吸引機と圧縮袋の特別セット。間口の広い2サイズの圧縮袋は、かさばる布団の出し入れが楽々。二重チャック採用で、空気漏れを防ぎ、密封性に優れた仕様です。専用吸引機付き。小型ながら吸引力抜群!。バルブに専用吸引機を当てるだけ!!。寝具・座布団・衣類・ぬいぐるみ。広くて使いやすい間口/Mサイズ:120cm幅、Lサイズ:150cm幅。押し入れにパンパンにつまったお布団もスッキリ!。布団・クッション、毛布・枕、季節外れの服、来客用品。2大特典がついた豪華15点セット、さらに収納袋が2倍の27点ダブルセット。2大特典の内容:消臭・カビ・ダニを抑制する竹炭シート。旅行に便利な衣類圧縮袋、くるくるっと巻いて圧縮!。6ヵ月保証書付き(吸引機のみ)
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホース延長用接手。電動送風機型マスク(HM-12-1シリーズ)、肺力吸引型ホースマスク(225シリーズ)に使用。
適合機種ビニルホースΦ16(#05771)、225T用ホースΦ19(#05805)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

オートロックバルブタイプ。ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。空気もれがなく、くり返し使えます。スペース1/3で収納できます。オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)。空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK。※ご使用頂けない掃除機について※・ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。
仕様●メーカー:アール●型番:RE-002●サイズ(cm)(チャック幅×奥行き):大きな布団用(90×130)●材質:本体/ポリエチレン、ナイロンバルブ/ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマースライダー/ポリプロピレン●収納目安:ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布4~5枚●収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。●重量(g):200 アズワン品番68-1867-20
1式(2枚)
1,030 税込1,133
翌日出荷