ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に
ノズル口径(Φmm)2.0
空気使用量(L/min)110×2
最高使用圧力(MPa)0.69
接続口径G1/4
圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。
圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。
エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。
ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし
材質天然ゴム
トラスコ品番818-2598
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。
材質ステンレス鋼(SUS316L)
幅(mm)42
全長(mm)35
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)35
耐熱温度(℃)400℃
適合流体コンプレッサーエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状コンパクトフラット形
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー取付口R1/4
ノズル取付口R1/4
切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W)90W
ストローク幅(mm)刃:12
セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター
材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9673-98
RoHS指令(10物質対応)対応
刃のスピード(回/分)500~1700回/分
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。幅139mmの軽量スリムボディです。屋外での清掃作業に便利なコードレスガーデンブロワです。作業にあわせて強弱2段階の適切な風速調整が出来ます。ブロワだけでなく、遊具などの空気入れとしても使える便利なノズル付きです。2.5Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約25回(185×76×22cm)/浮き輪約11個(29×25cm)
用途落ち葉などの吹き飛ばし遊具などの空気入れ
仕様連続作業時間(分):高速時約12、低速時約18※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
セット内容本体、延長パイプ、ノズル、空気入れ用ノズル3種類
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ショート)571×139×219、(ロング)832×139×219
騒音値(dB)94
風速(km/h)185~245
風量(m3/h)高速時130、低速時105
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。
ボディ材質:ステンレス、アルミ
コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
使用圧力(MPa)0.1~0.5
保証耐圧力(MPa)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.82MB)
真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。
従来の真空破壊エアの流量制御に、圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。
真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。
樹脂本体部の回転と継手部の回転により、チューブ取出方向が自由に。
設定範囲リリーフ弁作動圧力:-0.015~0.015MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
エアブローの空気消費量を1/2に低減。電源不要。パルス調整が簡単。エアブロー効果のアップ
用途切粉の吹き飛ばし。エアブローによる冷却。水切り・乾燥。コンベアで製品搬送時のアシスト 。パーツフィーダー等部品の搬送。イオナイザーでの除電。塗装前の除塵。重ねた板・紙・鉄板の分離。プラスチックケース(トレイ)の清掃
仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1
質量(g)173
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体圧縮空気
使用圧力範囲0.3~1MPa
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.44MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード