こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
仕様エアインレット:Rc1/4
全長(mm)175
質量(kg)0.6
回転数(min-1[r.p.m])22000
コレットサイズ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

カットオフツール ミニミニ 75Φ用
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(m3/min)0.26
付属品エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本
全長(mm)101
質量(kg)0.4
推奨ホース径(mm)内径4.8以上
コンプレッサー3相200V 2.2kW以上
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
使用空気圧(kPa)620(0.62Mpa)
ディスク寸法(inch)3(直径約75mm、穴径9.5mm)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
空気消費量(m3/min)0.41
仕様ギア型イレイサーパッド付き
全長(mm)195
質量(kg)1.13
寸法(パッドネジ)5/16-24
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5
使用空気圧力(MPa)0.62
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
経済的・小型
回転式調整キャップ使用により、スプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに
トラスコ品番808-6121
材質鉄、プラスチック
容量(kg)0.3~0.8
ストローク(m)1.6
ロープ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!!
ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。
高張力鋼板の切断に最適!!
狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具
材質アルミ・スチール他
全長(mm)254(砥石含まず)
質量(g)670
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)6.4
空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)
エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
インパクトドライバー対応の高耐久ビット。メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)。マグネット付。先端が欠けにくい硬度設定。
用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。
手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
空気消費量(m3/min)0.26
付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済)
全長(mm)110
質量(kg)0.3
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上
コレットサイズ(mm)6
排気方式後方排気
適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上
適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8
エアー入口1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330
付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイル
トラスコ品番294-3476
全長(mm)275
質量(kg)0.8
ベルト速度(m/s)1100
空気消費量(m3/min)0.27
空気接続口PT1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減に
ストローク(mm)上下:300
接続口径Rc1/4
材質(本体)アルミニウム合金
クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー
最高使用圧力(MPa)0.25
消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))
耐圧(MPa)1.05
空気消費量(L/min)(ANR)6
使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)
チューブ内径(Φmm)32
最低使用圧力(MPa)0.18
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)上下:300、水平:R750
可搬質量(kg)(0.25MPa加圧時)5
最高使用速度(mm/s)300
装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減に
ストローク(mm)上下:450
接続口径Rc1/4
材質(本体)アルミニウム合金
クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー
最高使用圧力(MPa)0.45
消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))
耐圧(MPa)1.05
空気消費量(L/min)(ANR)7
使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)
チューブ内径(Φmm)32
最低使用圧力(MPa)0.26
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)上下:450、水平:R755
可搬質量(kg)(0.45MPa加圧時)15
最高使用速度(mm/s)300
最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 青。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。RS Pro 3.6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、ナイロン、 R 1/4職場を安全に整然と保つために、 RS Pro のこの自己密閉型エアチューブをお選びください。使いでないときに元のサイズと形状に戻るように、精巧に設計されています。 この Coil チューブにはコネクタが付いており、熱安定化と光安定化を実現したナイロン 6 製で、湿気やさまざまな化学薬品に対する耐性があります。10 → +80 ° C の広い温度範囲での作業に最適で、最大動作圧力は 18 bar です。ホースの両端は 100 mm のテールを備え、スプリングプロテクタ付きの 1/4 インチ BSPT (英国規格パイプテーパー)スイベル継手を備えています。これにより、使いやすく、取り付けられている工具の継手を保護することができます。 この自己コーリンホースは、清潔で危険のない作業環境を維持するのに役立ちます。エアツールとブローガンを使用する自動車工場などの環境で使用されています。特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .メーカーシリーズは N6C です .ナイロン製 . 青色 . R 1/4 インチコネクタ .動作温度範囲: -10 → +80 ° C .最大動作長は 3.6 m です .最大動作圧力は 18 バールです .直径 7.5 mm 内のチューブ .チューブ外径: 10 mm . BSPT (英国規格管用テーパー) 両端に継手とスプリングプロテクタが付いています .赤( 700-5712 )又は黒( 700-5724 )も用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
関連キーワード