カテゴリ

  • 機構部品(292)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
  • メカニカル部品(124)
  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • 自動車補修部品(46)
  • 電動工具(43)
  • 空圧工具(39)
  • 家電(34)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 制御機器(21)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 空調・電設資材(16)
  • 洗車・清掃(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(384)
  • 伊東電機(88)
  • エスコ(77)
  • K&N(39)
  • Optibelt(33)
  • エクセン(24)
  • SMC(21)
  • CEJN(セイン)(17)
  • PGA(14)
  • ナベヤ(14)
  • GA-REW(ガリュー)(11)
  • 明治機械製作所(8)
  • ミヤコ(8)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8)
  • アネスト岩田(7)
  • 日東工器(7)
  • 空研(7)
  • イノアック(6)
  • 共立機巧(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(442)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー振動」の検索結果

1,060件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様 空研N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様空研
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
ロングアンビル仕様作業の効率化や軽労化に貢献するN型エアーインパクトレンチN型クラッチ機構搭載⇒小型軽量・低振動・特殊鋼採用で耐久性UP新開発可倒式防振Dハンドル⇒使い易いバランス位置が選択可能。独自の防振構造との組み合わせで疲労軽減大型プロテクター採用⇒特殊エラストマー採用による本体保護と視認性向上高効率排気消音構造
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。寸法(mm)【差込】25.4全長(mm)506(ソケット無し)質量(kg)7.9(ソケット無し)空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)6.7
タイヤバルブ 倉敷化工タイヤバルブ倉敷化工
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTCボールジョイントセパレーター・エアハンマセットKTC
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBGSIGNET(シグネット)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
エアーバルブエクステンション135 DAYTONA(デイトナ)エアーバルブエクステンション135DAYTONA(デイトナ)
699税込769
1個
翌々日出荷
タイヤに空気を補充する際、ディープリムホイールやディスクローターでバルブにまっすぐアクセスできないときでも、スムーズにタイヤに空気を補充できるバルブアダプターです。取り外し式なので、使用時のみ装着でき、振動やエア漏れのリスクを減らせます。耐久性の高いスチール製だから、繰り返し使えて長持ち。コンパクトサイズなので、ツーリングバッグやツールポーチに入れて持ち運び可能です。
曲げ角度(°)135
オリジナル エアーポンプ (吐出量40L/分)  ダイヤフラム式 AC100V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量40L/分) ダイヤフラム式 AC100Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
ダイヤフラム式エアーポンプ AC100V用マグネット方式・オイルレス構造サビないオール樹脂製カバーの塩害対策品振動を吸収するインシュレーターゴム採用ネジ部分はステンレス製低価格を実現!水槽/イケス用に適した小型ポンプ約600L水槽に対応
型式MA100-40G寸法(mm)L250×W185×H190質量(kg)4.2電流(A)0.4電圧(V)AC100電力(W)37内容本体・クリップ式ホースバンド2個・エアーフィルター予備1個周波数50/60共用使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):15×22(ブレードホース)、15×18(ビニールホース)口径(mm)17風量(L/min)40吹出口1ヵ所
サイドフロー型CPUクーラー Thermalrightサイドフロー型CPUクーラーThermalright
9,073税込9,980
1個
5日以内出荷
CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ620」のホワイトモデルです。 6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。 振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証がついています。
電圧12V DC質量(g)1310(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】Φ6(6本)電流(A)0.23消費電力(W)2.76回転数(min-1[r.p.m])【L】1800(±10%)(固定回転)/【M】500~2000(±10%)(PWM)/【H】2200(±10%)(固定回転)※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによるベアリングFDB最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【Intel】LGA115x/1200/1700ノイズレベル最大 【L】28【M】30【H】32 dB(A)ファン120×120×25mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)L 68.64/M 78.10/H 86.73CFM
1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25ml SUNOCO1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25mlSUNOCO
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
夏をもっと快適に!エアコンの効きを良くし、快適ドライブをサポートします・1234yf専用・PAG、POE兼用・幅広い車種に対応・燃費に貢献・エアコンシステムの劣化を抑制し、長寿命化に貢献・コンプレッサーのノイズ、振動の軽減配合されている液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」は、コンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することで、エアコン使用時のパワーロスを低減させます。これにより、省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーのノイズ、振動を軽減させることができます
用途1234yf専用カーエアコン添加剤仕様【AC エフェクター】R1234yfその他【コンプレッサー潤滑油】PAG・POE兼用容量(mL)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mL関連資料(0.51MB) (4.1MB) (0.22MB)危険物の性状非水溶性
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 2800rpm アイネックス銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 2800rpmアイネックス
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大73.43CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。
仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き付属品固定用テーパーネジ×4個寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26回転数(min-1[r.p.m])400~2800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)4.24ノイズレベル最大39.11dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受)定格入力DC12V 3W 0.25A最大風量(CFM)73.43期待寿命(時間)50000(25℃)
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm アイネックス銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpmアイネックス
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大59.63CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。
仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き付属品固定用テーパーネジ×4個寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26回転数(min-1[r.p.m])200~1800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)2.62ノイズレベル最大26.15dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受)定格入力DC12V 1.8W 0.15A最大風量(CFM)59.63期待寿命(時間)50000(25℃)
3カ-W Mタイト(+)ナベ 大阪魂3カ-W Mタイト(+)ナベ大阪魂
667税込734
1袋(104個)ほか
翌日出荷
特殊なねじ山角度と広いピッチにより下穴のバラツキを吸収し下穴の適正範囲を広く取ることができます。くり返し使用性に優れ振動、温度変化に対する耐ゆるみに対しても強い。
用途作業性の向上、温度変化や振動による緩みが問題の箇所 シリンダーヘッドカバー、スロットルバルブボディ、ドアミラー、エアクリーナー、ハンドグラインダー、ジグソーパチンコ、パチスロ台など
カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用 関西化研工業カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用関西化研工業
3,500税込3,850
1本(25mL)
当日出荷
関西化研工業のカーエアコン添加剤(25ml)、MOTY672です。HFO-1234yf専用 カーエアコンコーティング剤です。コンプレッサーオイルの潤滑性能を向上することにより金属摩擦を抑え、エアコン使用時の「パワーダウン/燃費.電力の消費」を軽減します。【耐摩耗性. 気密性. 防錆性能】を補うことにより、コンプレッサーからの作動音や振動の低減します。
ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHUREボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホンSHURE
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
正確。パワフル。存在感バツグン。ボーカル用に最適に調整された周波数特性、際立つ中音域、低音域のロールオフによる近接効果の抑制。均一なスーパーカーディオイドの指向特性により、ハウリングを抑えての高ゲインの達成と、収音軸から外れた音源に対する優れたセパレーションを実現。ネオジムマグネットを採用することで優れたSN比を実現。硬化スチール製メッシュグリルが、摩耗や衝撃からマイクロホンをガード。エアー式ショックマウントシステムが、メカニカルノイズや振動の伝達を最小限に抑制。負荷インピーダンスの変化による影響を最小限に抑制。数々の伝説を生み出したShureのクオリティーと信頼性。
付属品1 マイクホルダー(A25D) / 1 5/8インチ - 3/8インチ変換ねじ(95A2050) / 1 マイクポーチ(26A21)幅(mm)50高さ(mm)160質量(g)278形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)50周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-51.5、(mV/Pa):2.6コネクタ3 Pin XLR指向性Supercardioidインピーダンス(Ω)290
ブックシェルフスピーカー Espresso(ペア) JBLブックシェルフスピーカー Espresso(ペア)JBL
58,980税込64,878
1セット
5日以内出荷
世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 250BはJBL Stage シリーズでは最大のブックシェルフ型スピーカーです。小さなサイズながら優れたパフォーマンスを提供します。250Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および5.25インチ(130mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。2×5.25インチ(130mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーStage2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDITMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターこれまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバーStage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。250Bにはフレアー付きポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。250Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。
仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.7Khz、低音域ドライバ(mm):5.25インチ(130ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~150、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウムセット内容250B×2、滑り止めパッド×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)5.6タイプブックシェルフ型スピーカーシステム感度(2.83V/1m)86dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×321×253仕上エスプレッソ周波数特性(±6dB)50Hz~25kHzインピーダンス(Ω)6
ブックシェルフスピーカー Latte (ペア) JBLブックシェルフスピーカー Latte (ペア)JBL
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 240BはJBL Stage シリーズでは最小のブックシェルフ型スピーカーです。小型ながらも優れた性能を発揮します。240Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーとして使用できる汎用性を備えています。当フロア型スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。4.5インチ(114mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーStage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDITMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターこれまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバーStage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。240Bにはフレアー付ポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。240Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。壁面および1/4-20インサート取付けオプション 240Bには、壁への取り付けが容易なブラケットと、アフターマーケットマウントシステムで使用する業界標準の1/4-20ねじインサートが含まれています。
仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.4kHz、低音域ドライバ(mm):4.5インチ(114ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~125、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウムセット内容240B×2、滑り止めパッド×8、壁ブラケット×2、フォームプラグ×2、取り付けねじ×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)4.6タイプブックシェルフ型スピーカーシステム感度(2.83V/1m)85dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×271×229仕上ラテ周波数特性(±6dB)53Hz~25kHzインピーダンス(Ω)6
ブックシェルフスピーカー Espresso (ペア) JBLブックシェルフスピーカー Espresso (ペア)JBL
43,980税込48,378
1セット
5日以内出荷
世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 240BはJBL Stage シリーズでは最小のブックシェルフ型スピーカーです。小型ながらも優れた性能を発揮します。240Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーとして使用できる汎用性を備えています。当フロア型スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。4.5インチ(114mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーStage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDITMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターこれまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバーStage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。240Bにはフレアー付ポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。240Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。壁面および1/4-20インサート取付けオプション 240Bには、壁への取り付けが容易なブラケットと、アフターマーケットマウントシステムで使用する業界標準の1/4-20ねじインサートが含まれています。
仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.4kHz、低音域ドライバ(mm):4.5インチ(114ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~125、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウムセット内容240B×2、滑り止めパッド×8、壁ブラケット×2、フォームプラグ×2、取り付けねじ×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)4.6タイプブックシェルフ型スピーカーシステム感度(2.83V/1m)85dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×271×229仕上エスプレッソ周波数特性(±6dB)53Hz~25kHzインピーダンス(Ω)6
センタースピーカー Espresso JBLセンタースピーカー EspressoJBL
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 245Cはセンターチャンネルスピーカーであり、Stage 2のフロア型メインスピーカーやブックシェルフメインスピーカー、さらには壁内埋込型メインスピーカーとシームレスに混ざり合います。当スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2.5ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。4×4.5インチ (114mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーStage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDITMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターこれまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2.5ウェイ・クロスオーバー245Cセンターモデルは、独自の2.5ウェイクロスオーバー設計を特徴としています。このユニークなデザインは、ツイーターの出力の真下にトップ・ウーファーをクロスオーバーさせ、もう一方のウーファーは低い周波数でクロスオーバーさせます。これによりダイナミックな中音域が生み出されると同時に、両方のウーファーが可能な限り深くパワフルな低音を広げます。これにより、しっかりしたローエンドで安定したバランス感のあるサウンドが得られるので、聴覚だけでなく身体でも体感できます。 Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。245Cにはフレアー付デュアルポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。245Cには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。
その他【ウェーブガイド】次世代HDITMセット内容245C×1、滑り止めパッド×6、スピーカーグリル×1、安全シート×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)12タイプセンターチャンネルスピーカーシステム出力(W)【アンプ】(推奨)20~150方式【エンクロージャチューニング】フレアー付ポート リアバスレフ方式周波数(kHz)【クロスオーバー】1.3/ 2.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×156×228仕上エスプレッソ周波数特性55Hz~25kHz(±6dB)インピーダンス(Ω)6ドライバ種類【低音域】4.5 インチ (114mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー【高音域】1インチ(25アノダイズド・アルミニウム音圧感度(dB)【@ 1M、 2.83V】91
DCチップソーシリーズ マキタDCチップソーシリーズマキタ
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。「D型」抜き穴形状少ない空気抵抗、省エネ・低騒音。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様・低振動モデルDCホワイトチップソー低振動+鋭い切れ味・バリューモデルDC軽快チップソー鋭い切れ味
用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60Dエンジン式刈払機にも対応。刃数36品番A-78710タイプDCタフホワイト、高耐久+低振動+鋭い切れ味外径(mm)255関連資料(2.87MB)グリーン購入法適合
並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤBRIDGESTONE(ブリヂストン)
18,950税込20,845
1本
4日以内出荷
多くのハイエンドモデルに採用され、優れた品質を追求するハイエンドユーザー向けに特別に設計されたタイヤ。卓越した快適性と静粛性。優れたウェット路面でのブレーキングとハンドリング。低転がり抵抗・NanoProTechテクノロジー2つのポリマーを組み合わせることで、シリコン分子を分散させ、シリコン分子間の摩擦によるエネルギーロスを低減。耐摩耗性とウェット路面性能を確保しながら省燃費性能を向上。ウェット路面での安全性・独自の曲線パターンブロックエッジパターンブロックの変形を防ぎ、ブレーキング時の接地面積を増やすことで、優れたウェット路面でのブレーキング性能を確保。・パターン剛性が向上変形を軽減し、ウェットブレーキ性能を向上。静粛性・ショルダーパターンのブロック幅をコンパクト化。ショルダーブロック幅をコンパクトにすることで、エアノイズを低減。・内部ノイズの低減:複合ベルト層の最適化。車両走行時のベルト層振動を抑制し、走行ノイズを低減。快適性・サイドウォール形状の最適化。サイドウォールの曲率を改善し、クッション性と衝撃を吸収し、快適性を向上。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/50R19 103T XLタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)19偏平率(%)50
インイヤーモニター型イヤホン JD10 FIIOインイヤーモニター型イヤホン JD10FIIO
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
JD10はエントリーモデルながら高品質・高音質にこだわったダイナミックドライバー型インイヤーモニターです。低歪みと高解像度を実現する10mmポリマー複合振動板を搭載。独立した2つの空洞構造(デュアルキャビティ設計)により空気の流れを精密に制御し、低域の歪みを抑えながら繊細な表現力を実現しました。0.033mm日本製CCAWボイスコイルの採用で軽量化と高い変換効率を両立。N52グレードの高性能磁石が強力な磁気回路を形成し、パワフルで安定した駆動力を提供します。わずか3.7gという軽量設計により、長時間の使用でも快適な装着感を実現しています。また、ハイレゾオーディオ認証も取得しています。さらに、Type-Cバージョンでは独立DSPチップを内蔵し、384kHz/24bitのハイレゾ音源再生に対応。6種類の音質プリセットを内蔵し、様々な音楽ジャンルでの最適な音質をお楽しみいただけます。
質量(g)片側:約3.7(ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度105dB/mW@1kHzプラグ(mm)JD10:3.5 ステレオミニプラグ(金メッキ)、JD10 Type-C:USB Type-C(プラグアンドプレイ対応※一部機種を除く)周波数特性20Hz~40kHzケーブル高純度無酸素銅ケーブルインピーダンス(Ω)32@1kHzドライバ種類10mmダイナミックドライバー(ポリマー複合振動板)イヤホン形状インイヤーモニター型 ダイナミックドライバータイプ
セフィア エクスチューン ティップエギング SHIMANO(シマノ)セフィア エクスチューン ティップエギングSHIMANO(シマノ)
49,980税込54,978
1個
予約販売
求めたのはシャクリ続けられる”真の軽さ”ティップエギングロッドに求められる基本性能を徹底的に磨き上げたのがエクスチューン。自重の軽さのみならず、使用時に軽快と感じる”真の軽さ”を追求。軽く、細く、シャープに、そしてエクスチューンならではの「粘り」を付加。力強いシャクリでも安定感を与え、大物とのファイトでも安心感をもたらします。基本構造スパイラルXコアは軽くて強いブランクスを実現。カーボンモノコックグリップは、その中空・軽量・硬質な構造により振動伝達性が高く、水中のあらゆる情報が手に響きわたる。Xガイドは軽量性に優れ、ライントラブルや空気抵抗を大幅抑制。そしてティップ部にはタフテック∞を採用し、扱いやすさはもちろん微細なアタリを捉える目感度も両立。とことんこだわった仕上がりをあなた自身で体感ください。そして2024年、バーチカルティップエギング対応モデルであるS510ML+-Sが追加登場しました。
全長(m)1.78方式継ぎ:グリップジョイント自重(g)82継数(本)3仕舞(cm)106.1先径(mm)0.9適合ライン(号)0.4-1カーボン含有率(%)98.1
”シリーズ588”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ588”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
27,980税込30,778
1個
34日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ588”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ588”(めねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
34日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
超高耐久軸受搭載 ケースファン 120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス超高耐久軸受搭載 ケースファン 120mm 大風量・高静圧PWMタイプアイネックス
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm)回転数(min-1[r.p.m])600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)3.78使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB)ノイズレベル最大35.2dB(A)ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V 3.36W 0.28A最大風量(CFM)91.5期待寿命(時間)200000(<55℃)
ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 Premium Style PGAブルートゥースイヤホン 耳かけ型 Premium StylePGA
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
「PG-BTE16AR2WH」は、周囲の環境音や人の声を聞きながら、音楽再生・通話ができる両耳タイプのオープンイヤー ワイヤレス ステレオイヤホンです。空気の振動で音を伝える空気伝導タイプで耳をふさがず、外の音や声を聞くことが可能です。通話/音楽再生時:最大9時間のスタミナバッテリー。長時間の使用も快適な耳掛けタイプでWEB会議やテレワークにも最適です。曲の再生・一時停止はタッチセンサーで直感的に操作が可能です。IPX4防水相当の防滴対応なので日常生活の中でふとした時の水の飛沫などに耐えることが出来ます。
仕様●通話/音楽再生時間:約9時間以内●連続待ち受け時間:最大120時間ホワイト質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×38充電時間(時間)イヤホン:約2Bluetoothver5.3
”タンピング ランマー” 三笠”タンピング ランマー”三笠
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6
二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工二段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電工
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
三段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工三段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電工
159,800税込175,780
1台
60日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、昇降装置として使用する三段型の空気ばねです。昇降装置として、一・二段型より長ストロークが可能です。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工一段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電工
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付アネスト岩田
1,598,000税込1,757,800
1台
3日以内出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
奥行(mm)985電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.65~0.8制御圧力(MPa)0.65~0.8
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし アネスト岩田スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなしアネスト岩田
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.65~0.8
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無アネスト岩田
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。
幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無アネスト岩田
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74モータ出力(kW)0.75
防振パット GP-100-10 因幡電工防振パット GP-100-10因幡電工
42,980税込47,278
1箱(20枚)
5日以内出荷
は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています) 重ね置きができます。
用途エアコン室外機、ポンプ、コンプレッサ、発電機などの機械から発生する振動を吸収し床や建物への振動伝達を防ぎます。振動によって発生する騒音を低減する効果もございます。仕様-02(空調関連)材質NR+SBR長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応
3/8エアーハンマー用ロッド KOTO3/8エアーハンマー用ロッドKOTO
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/03/08
3/8エアーハンマー用ロッド KOTO3/8エアーハンマー用ロッドKOTO
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
INR-168用エアハンマーロッド。エアハンマーと組み合わせて作業効率をアップさせるオプション品。3/8シャンク対応のエアーハンマーの振動を利用して、INRシリーズのM16、M18サイズの抜き取りを可能に。
シャンク径(mm)Φ10
1/2エアーハンマー用ロッド KOTO1/2エアーハンマー用ロッドKOTO
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/01/02
フットマッサージャー 惣田製作所フットマッサージャー惣田製作所
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
小さくても本格派、多機能コンパクトフットマッサージャー各マッサージ機能は3段階の強さ調整が可能充実の4機能(振動/ローラー/エア/ヒーター)スタートボタンを押すだけで自動コースが開始各モードを独立して使用可能カバーは取り外して洗濯可能
用途フットマッサージャー 強力 足裏マッサージ コンパクト 多機能フットマッサージャー 足つぼ 日本製材質ABS樹脂、ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)2.5ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)足サイズ適応:~27.5cmまで定格時間(分)15保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38×27.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00021000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
エアパワータンク(錆抑制モデル) エアテックスエアパワータンク(錆抑制モデル)エアテックス
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンクコンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
用途エアタンク付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホースタンク容量(L)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(kg)2.17(本体のみ)空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ
26,980税込29,678
1個(1個)
6日以内出荷
屋外での使用も可能なエアーポンプです。低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ吐出口外径18mmΦ(VP13)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら