21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 使用流体空気
1個
668 税込735
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ) 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ねじの種類R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)黄銅 口径タイプスタンダードボア 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(パッキン)PTFE クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)。多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。
サイズVP-20、25、30 全長A×幅B×高さC(mm)100×54×72
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体空気 形状ユニオンストレート 質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ 動画あり
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に流量調整が可能です。 機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
用途空気圧入力の開閉に。 材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3) 有効断面積(mm2)22 使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式外、内ネジ型 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状外、内ネジ型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×G 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる液体の撹拌に。電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。
1個
100,000 税込110,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)