7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTG ENGINEERINGLLFA自己融着テープ 赤 2インチ
エコ商品
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷

フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーポリママルチテープSTRONG
エコ商品
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れ。エア漏れ。蒸気漏れ。液漏れ。水漏れ。各種漏えい補修。※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。 形状山形 半透明 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.43MB) グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束 質量(g)19 引張強度4.8N/平方メートル 絶縁破壊強度(kV/mm)38
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック タイプ片面 長さ(m)1 粘着力(N/10mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコパテ シリコパテ 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーシリコパテ
エコ商品
粘土状の粘着・接着力で、補修箇所に練りこんだり貼り付けてピタッと密着。硬化せず、いつでも簡単にはがせる。ポリママルチテープの下地で穴埋めすると、強力な漏洩補修になる。
用途配管のピンホール穴の補修。管と継ぎ手の段差埋め補修。エアーホースの劣化による漏れ補修。配線の仮固定や、展示物などさまざまな仮固定に応用可能。 幅(mm)25 オレンジ 使用温度範囲(℃):-40~180 長さ(cm)40 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.31MB) グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シールドエアージャパンジフィーライト
エコ商品
クッション効果の優れたエア緩衝材を採用しています。 外装紙の裏面ラミネート加工と緩衝材の相乗効果で優れた防水性を発揮します。 底部がシームレス構造になっており底抜けの心配がありません。 テープ付で封緘が簡単です。 開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。
用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)