エコロジープロダクト: グリーンマーク認定すべて解除
サイバーセキュリティ対策バックアップストレージセット I ・O DATA(アイ・オー・データ) 5日以内出荷
BCSP-LVREUTシリーズは、法人向けNAS「ランディスク」とカートリッジタイプの外付けHDDを組み合わせた堅牢なバックアップストレージセットです。HDDを物理的にネットワークから切り離す「エアギャップ」に加え、多層的なセキュリティ機能を備えることで、企業や医療機関を標的としたランサムウェアなどのサイバー攻撃から重要なデータを強力に保護します。また、万が一被害が発生した場合でも、迅速なデータ復旧を可能にし、事業継続をサポートします。5年間の保守サービス(交換品お届け保守)を標準添付。
寸法(mm) HD1-REUT:幅51×奥行205×高さ160、NAS(HDL2-LV):幅101×奥行210×高さ160 いずれもゴム足含む突起部含まず 保証期間 5年(交換品お届け保守のご登録は商品ご購入後60日以内にお申込みください)
カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 5日以内出荷
本商品は、専用のHDDカートリッジ(別売)を挿入するだけで、すぐに外付けHDDとして使えるUSB接続アダプターです。カートリッジを日替わりや週替わりで入れ替えることで、シンプルかつ確実なローテーションバックアップ運用が可能です。取り外したHDDはオフラインで保管できるため、ランサムウェア対策や災害時のデータ保護(エアギャップ)にも役立ちます。
付属品 USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)、ACアダプター、ゴム足、取扱説明書 寸法(mm) 幅51×奥行205×高さ160(ゴム足含む・突起物含まず) 質量(g) 約710 消費電力(W) 10(Typ)、30(max) 電源 添付ACアダプターより電源供給 定格電圧(V) AC10050/60Hz 対応OS Windows10,Windows10(Sモード),Windows11,Windows11(Sモード),Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2025 ※日本語OSのみ対応※ARM版Windows及びSモード時、添付ソフトウェアは全て非対応 対応機種 WindowsPC、アイ・オー・データ社製NAS[LAN DISK] ※Windows環境で本製品をご利用いただく際はHDD省電力を無効にしてご使用ください インターフェース USB5Gbps 使用環境 温度(℃):5~40、湿度(%):20~80(結露無き事) 動作環境 USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0StandardAポートを装備した機種 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 設置条件 縦置き/横置き グリーンマーク 認定
VW3620用 冷却ファンモジュール ATEN 3日以内出荷
ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冷却ファンモジュールシステムシャットダウンなしで入れ替えができるホットスワップ対応VW3620本体付属冷却ファンの保守交換用
仕様 VW-FAN556(Video Wall Processor Fan Module) 付属品 冷却ファン×1 適合 エアフロー:55.2cfm 湿度(%RH) 0~80% RH、結露なきこと 動作温度(℃) -10~60 保管温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) DC 10.2-12W3620内部コネクタより供給) グリーンマーク 認定
ライアミノー 5 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 6日以内出荷
カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!
用途 リアルシルエット、微波動レジスターシャッドテール、空気室を備え、多様な使用方法に対応したライアミノー3インチのサイズアップモデル。サイズアップした事により、バスが捕食しているベイトフィッシュにサイズを合わせた、より効果的な「マッチ・ザ・ベイト」ゲームが展開可能になり神経質なバスをもバイトに持ち込みます。また、大きさから飛距離を稼げる事で、バスから距離をとってのアプローチが可能になりました。 サイズ(inch) 5 適合フック 【#】トレーラー:AKチャター、ジグヘッド:1~2/0、マルチオフセット:4/0~6/0、ジャングルワッキー1/0~3/0 入数(個) 5 グリーンマーク 認定
ライアミノー 4 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!
用途 リアルシルエット、微波動レジスターシャッドテール、空気室を備え、多様な使用方法に対応したライアミノー3インチのサイズアップモデル。サイズアップした事により、バスが捕食しているベイトフィッシュにサイズを合わせた、より効果的な「マッチ・ザ・ベイト」ゲームが展開可能になり神経質なバスをもバイトに持ち込みます。また、大きさから飛距離を稼げる事で、バスから距離をとってのアプローチが可能になりました。 サイズ(inch) 4 適合フック 【#】トレーラー:AKチャター AKチャターJr.、ジグヘッド:2~1、マルチオフセット:2/0、ジャングルワッキー4~2 入数(個) 6 グリーンマーク 認定
ギルフラットJr. 一誠(イッセイ) 6日以内出荷
一口サイズの「ギルフラット」!艶かしいS字アクションが特徴のブルーギル型ワーム「ギルフラット」をリアル感とアクションはそのままにダウンサイジング。コンパクトなシルエットで、より多くのバスに口を使わせます。 スリットを深く規則正しく刻み込んだ多溝ボディデザインを採用。そのスリットが水流を受け、艶かしくアクションする。 <空気室>浮力とフッキング性を格段にアップする「中空成形ボディ」。水が入った時は上部の水抜き穴から水を抜いてください。また、穴が広がってきたり、ヘタリ等で水が入りやすくなった時や、安定した浮力を持たせたい場合は付属の浮力体をカットして挿入してください。*本体が裂けないよう気をつけてください。
全長(mm) 80 適合フック 【#】マルチオフセット1/0、ジャングルワッキー1 入数(個) 4 自重(g) 8 グリーンマーク 認定
ギルフラット 一誠(イッセイ) 6日以内出荷
艶かしいS字アクションが特徴のブルーギル型ワーム!ブルーギル型ボリュームによる集魚効果と、オールマイティに使えるウェイトに注目した、ブルーギル型ワーム。カルティバ製マルチオフセット#4/0に合わせてボディを設定しました。ボディに対して垂直(横向き)にフックセットしますが、背部の空洞による浮力と、ネイルシンカーによるバランス取りによって、魚が泳ぐ姿勢やアクションを表現します。また、その空洞により、フッキングの良さも併せ持っています。ネイルリグの他、テキサスリグや、キャロライナリグなど、あらゆるメソッドに対応します。新開発のキャラメルスケール設計(PAT.P)ボディによる見た目のリアル感と、艶かしいS字アクションが特徴です。 <空気室>浮力とフッキング性を格段にアップする「中空成形ボディ」。水が入った時は上部の水抜き穴から水を抜いてください。また、穴が広がってきたり、ヘタリ等で水が入りやすくなった時や、安定した浮力を持たせたい場合は付属の浮力体をカットして挿入してください。*本体が裂けないよう気をつけてください。
全長(mm) 110 適合フック 【#】マルチオフセット4/0、ジャングルワッキー3/0 入数(個) 4 自重(g) 20 グリーンマーク 認定
韓国ペッタンボール ヒロイチ 6日以内出荷
カラースプレーチップが入った「韓国ペッタンボール」です!プニプニと柔らかな手触りで、壁や地面に投げつけますと、ペタッとつぶれ次第に元の形に戻っていきます!
寸法(mm) 50×50×50 入数(個) 24 グリーンマーク 認定
プチっとブーブークッション ベル玩菓 6日以内出荷
昔懐かしいジョークグッズ!ブーブークッションのちびっこサイズが新登場!本体に空気を入れてふくらませたら準備OK!イスやクッションの下に仕掛けて、知らずに座ると大きな「ブッー!」っと音が鳴ります!大人の方には昔懐かしく、ちびっこたちには新鮮で大ウケ間違いなしですよ♪
タコちゃん記憶ゲーム ヒロイチ 6日以内出荷
指先を使い音と光で楽しくプチプチできる「タコちゃん記憶ゲーム」です!ボールチェーンが付いておりますので、カバン等から下げることができます!個別包装されておりますので、景品やプレゼントにもおすすめです。*ボタン電池(LR44)2個使用(モニター電池付)
寸法(mm) 127×90×30 入数(個) 10 グリーンマーク 認定
ジャンプジャンプカエルちゃん ベル玩菓 6日以内出荷
カエルちゃんがピョンピョン跳ねる昔懐かしい玩具が登場!ポンプで空気を送るとカエルの足が伸び、ピョンピョン跳ねあがります!
寸法(mm) 60×50×25 入数(個) 12 グリーンマーク 認定
ちいかわソフトさすまた ハチワレ 池田工業社 6日以内出荷
さすまたをビニール素材で再現したソフトさすまたです!浮き輪のように空気をいれるだけでさすまたの形状に膨らみます。全長約70cmのビッグサイズ!写真映えも抜群!「ハチワレ」のカラーに合わせた色合いです。やわらかく軽いのでお子様でも扱いやすく、室内でも安心して遊んでいただけます!また空気を抜けば小さく畳めてかさばらず、片づけも簡単です!
本体寸法(mm) 【膨らませた時】700×260×55 入数(個) 12 グリーンマーク 認定
ちいかわソフトさすまた ちいかわ 池田工業社 6日以内出荷
さすまたをビニール素材で再現したソフトさすまたです!浮き輪のように空気をいれるだけでさすまたの形状に膨らみます。全長約70cmのビッグサイズ!写真映えも抜群!「ちいかわ」のカラーに合わせた色合いです。やわらかく軽いのでお子様でも扱いやすく、室内でも安心して遊んでいただけます!また空気を抜けば小さく畳めてかさばらず、片づけも簡単です!
本体寸法(mm) 【膨らませた時】700×260×55 入数(個) 12 グリーンマーク 認定
SN3402 2-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server ATEN 3日以内出荷
SN3402は、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他 ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 質量(kg) 0.21 取付方式 卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチ リセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH) 5~95(※結露なきこと) 消費電力 DC9V:1.19W:6BTU/h、DC48V:1.30W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース) メタル 準拠規格 EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース 【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力 DCジャック:DC 9V(電源アダプター:9V DC 100~240V AC 50~60Hz)、ターミナルブロック:DC 9~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60 LED 電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 2(Green / Orange) コネクタ 【シリアル】 DB-9 オス×2【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1 動作温度(℃) 0~60 保管温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信規格 イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続 グリーンマーク 認定
SN3401P 1-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server with PoE ATEN 3日以内出荷
N3401Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他 消費電力 DC9V: 1.18W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 質量(kg) 0.21(0.46 lb) 取付方式 卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチ リセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH) 5~95(※結露なきこと) 消費電力 DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.475W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース) メタル 準拠規格 EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース 【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力 DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60 LED 電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange) コネクタ 【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af) 動作温度(℃) 0~60 保管温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信規格 イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続 グリーンマーク 認定
SN3401 1-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server ATEN 3日以内出荷
SN3401は、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他 ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 質量(kg) 0.2 取付方式 卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチ リセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH) 5~95(※結露なきこと) 消費電力 DC9V:1.18W:6BTU/h、DC48V:1.30W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース) メタル 準拠規格 EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース 【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力 DCジャック:DC 9V(電源アダプター:9V DC 100~240V AC 50~60Hz)、ターミナルブロック:DC 9~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60 LED 電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange) コネクタ 【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1 動作温度(℃) 0~60 保管温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信規格 イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続 グリーンマーク 認定
SN3402P 2-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server with PoE ATEN 4日以内出荷
SN3402Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他 消費電力 DC9V: 1.19W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 質量(kg) 0.22(0.48 lb) 取付方式 卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチ リセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH) 5~95(※結露なきこと) 消費電力 DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.48W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース) メタル 準拠規格 EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース 【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力 DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60 LED 電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 2(Green / Orange) コネクタ 【シリアル】 DB-9 オス×2【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af) 動作温度(℃) 0~60 保管温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信規格 イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続 グリーンマーク 認定
1ポート シリアルデバイスサーバー(PoE対応) ATEN 3日以内出荷
ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要なアプリケーションに対応するコンソールマネジメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。
その他 消費電力 DC9V: 0.805W:4BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容 DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.21(0.46 lb) 取付方式 卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチ リセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH) 5~95(※結露なきこと) 消費電力 DC48V:0.975W:5BTU/h、POE:1.22W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース) メタル 準拠規格 EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース 【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60(3.86×4.61×1.02in.) LED 電源 1(Green)、ステータス 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps 2(Green/Orange)、ポート 1(Green/Orange) コネクタ 【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃) 0~60 保管温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 1 電源アダプタ 【DCジャック】DC 9V【ターミナルブロック】DC 9~48V【PoE】DC 48V グリーンマーク 認定
1ポート シリアルデバイスサーバー ATEN 3日以内出荷
ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネット・ネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにするIPベースの外部ネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。また、ATEN SN3000シリーズはPLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。このシリーズは、シリアルとイーサネットの間でデータを双方向に変換し、イーサネットネットワークを通じてローカルおよびリモートサイトからすべてのデータ収集機器からのデータにアクセスすることを容易にします。さらに、便利なオペレーションモードが多数用意されています。テレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要視されるアプリケーション向けに、セキュアTCPサーバ/クライアント、セキュアシリアルトンネリングサーバ/クライアント、セキュアリアルCOM、コンソールマネジメントモードをサポートしています。
その他 ックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容 電源アダプター×1、DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.20(0.44 lb) 取付方式 卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチ 【リセット】ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH) 5~95(※結露なきこと) 消費電力 DC9V:0.634W:3BTU/h、DC48V:0.804W:4BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【フェイスプレート】98×117×26 材質(ケース) メタル 準拠規格 EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース 【シリアル】: RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力 DCジャック:DC 9V、ターミナルブロック:DC 9~48V LED 電源: 1(Green)、ステータス: 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps: 2(Green/Orange)、ポート: 1(Green/Orange) コネクタ 【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃) 0~60 保管温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 1 グリーンマーク 認定
2ポート シリアルデバイスサーバー ATEN 3日以内出荷
ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。テレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが要求されるアプリケーション向けに、セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュア リアルCOM、コンソール管理モードをサポートしています。
その他 ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容 電源アダプター×1、DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.21(0.46 lb) 取付方式 卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチ リセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH) 5~95(※結露なきこと) 消費電力 DC9V:0.769W:4BTU/h、DC48V:0.939W:4BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース) メタル 準拠規格 EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース 【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力 DCジャック:DC 9V、ターミナルブロック:DC 9~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60(3.86×4.61×1.02in.) LED 電源 1 (Green)、ステータス 1 (Yellow Green/Red)、10/100 Mbps 2 (Green/Orange)、ポート 2 (Green/Orange) コネクタ 【シリアル】 DB-9ピン オス×2【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃) 0~60 保管温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 2 グリーンマーク 認定
2ポート シリアルデバイスサーバー(PoE対応) ATEN 3日以内出荷
ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理などのセキュリティクリティカルなアプリケーションに対応したコンソールマネージメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。
その他 消費電力 DC9V: 0.94W:4BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容 DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.22(0.48 lb) 取付方式 卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチ リセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH) 5~95(※結露なきこと) 消費電力 DC48V:1.11W:5BTU/h、POE:1.39W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース) メタル 準拠規格 EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース 【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60、(3.86×4.61×1.02in.) LED 電源 1 (Green)、ステータス 1 (Yellow Green/Red)、10/100 Mbps 2 (Green/Orange)、ポート 2 (Green/Orange) コネクタ 【シリアル】 DB-9ピン オス×2【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃) 0~60 保管温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 2 電源アダプタ 【DCジャック】DC 9V【ターミナルブロック】DC 9~48V【PoE】DC 48V グリーンマーク 認定
Bluetooth トランスミッターレシーバー エアージェイ 6日以内出荷
飛行機で!ジムで!イヤホンジャックに挿すだけでワイヤレスサウンドが楽しめる♪Bluetooth非対応の機器をBluetooth5.0で無線化、ご自身のワイヤレスイヤホンが使えるようになります。送信(TX)モードと受信(RX)モードの1台2役。送信モードではTVや機内の音声をワイヤレスイヤホンで聴く事ができます。受信モードではスマホやiPhoneの音声をスピーカーやコンポなどで聴くことができます。
材質 ABS 質量(g) 15.5 適合規格 Bluetooth Vre.5.0(通信距離見通し10m) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×12×126 充電時間(時間) 約2 動作温度(℃) 5~35 連続動作時間 最大10時間(TX)、最大10(RX) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 プロファイル Bluetooth:A2DP、AVRCP、HFP/HSP 登録範囲 7台 充電端子 USB-C 対応コーデック SBC(A2DP) グリーンマーク 認定
自転車セット 13 Wera 当日出荷
リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。
用途 自転車のタイヤ交換用。 仕様 REACH規制対応品 トラスコ品番 342-5740 セット内容 9502レバー×1本、9503レバー×1本 材質 ガラス強化繊維 差込角(mm) 6.35 入数 セット2点 グリーンマーク 認定
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) エコジョーズ ノーリツ 4日以内出荷 から 11日以内出荷
仕様 簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ 付属品 取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ 種類 給湯専用 リモコン 本体組込 設置形態 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
半袖エアーフィット バートル 5日以内出荷 から 10日以内出荷
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製脇部には通気性を確保するメッシュ構造不快なニオイを抑える消臭テープを装着男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感
混率(%) 表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100 素材 クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45) グリーンマーク 認定
エアーフィット バートル 13日以内出荷
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製脇部には通気性を確保するメッシュ構造不快なニオイを抑える消臭テープを装着男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感
混率(%) 表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100 素材 クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45) グリーンマーク 認定
BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/128GB/Win10 LTSC 2019 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei5/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei3/無線/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i3-8145UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei3/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i3-8145UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/128GB/Win10 LTSC 2019 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei7/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i7-8665UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T3000 Core i5-8365UE/16GB/512GB/Win10 LTSC 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 512GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/128GB/Win10 LTSC 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei5/無線/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/WL/128GB/Win10 LTSC 2 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei3/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i3-8145UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei5/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei3/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i3-8145UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/WL/128GB/Win10 LTSC 20 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T