190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 腐食性薬液の移送が可能。 酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
1台
89,880 税込98,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。 圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
1台
89,880 税込98,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 腐食性薬液の移送が可能。 酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。 使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類 揚程(m)10 吐出量(L/min)90 トラスコ品番459-5360 質量(kg)7.5 電源コード(m)7 ホース寸法(mm)25×2000 粘度(mPa・s)使用可能粘度/60 使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
1台
319,800 税込351,780
10日以内出荷

高粘度対応。耐油ホース5m付
用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。 付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント 全長(mm)1260 使用空気圧力(MPa)最大1.2 ホース長さ(m)5 吐出量(L/min)最大18.3 使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他 使用粘度範囲0~140番
1個
54,980 税込60,478
欠品中

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 腐食性薬液の移送が可能。 酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min 使用温度範囲(℃)-10~+70 使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064 質量(kg)8.2 設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70 入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7 適合シリンダ単動 運転音(dB)(A)76
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

ジェックスエアーポンプ
低振動・静音かつハイパワーを両立させた1口のエアーポンプです。 淡水・海水ともに使用可能です。 2つのダイヤフラム駆動が振動を打ち消し合い、低振動となっています。 円柱状で通気距離を長くすることで、静音化を実現しました。
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エア式ケミカルハンディポンプ アクアシステム 動画あり
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
ホース長さ(m)2 駆動方式エア式
1本
109,800 税込120,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属タイプはIN/OUT4方向での接続が可能です(樹脂タイプは吸込み3方向、吐出2方向)。 エア切替部に新切替え機構を採用しました。 呼び水不要で完全自吸式のエア駆動式ポンプです。
接続口径Rc1/2(吸入口・吐出口) 常用圧力(MPa)0.2~0.7(エア) 最大吐出圧力(MPa)0.7
1個
110,000 税込121,000
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

マリンテックエアーポンプ
場所をとらない汎用エアーポンプ(車・ボートなどに最適) モーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ 小型ながら1分間に風量80L ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み モーター出力はわずか60W ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き エアー出口が1か所タイプ(エアー分岐コックAD2-8付き) 軸受けはボールベアリング仕様
質量(kg)2.35 電流(A)3.3 電圧(V)DC24 電力(W)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×120×160 口径(mm)10 風量(L/min)80 吹出口1ヵ所
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。 エア駆動式でドライ運転も可能。 駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。 シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。 メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送 仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9 材質(バルブボール)PTFE 質量(kg)1.6 最高温度(℃)70 接続吸入/吐出(G):3/8" 最大吐出圧力(MPa)0.8 材質(ハウジング)PE 材質(Oリング)バイトン 吐出量(mL/min)25 エアー接続駆動(Rc):1/8" RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ダイアフラム)PTFE 粒子径(Φmm)(最大)3
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
209,800 税込230,780
12日以内出荷

エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPa トラスコ品番852-0146 材質強化プラスチック 質量(kg)11 適合シリンダ複動 作動音(dB)76
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷

コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。エア駆動式でドライ運転も可能。駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、配管施工も容易です。メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送 仕様吸込み揚程ウェット(mWC):9、吸込み揚程ドライ(mWC):1.5 材質ダイアフラム:TFM/PTFE、ハウジング:AISI316L、バルブボール:PTFE 接続口径(Rc)駆動エア接続:1/4インチ 最高温度(℃)120 最大吐出圧力(MPa)0.8
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 材質【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE 材質(本体)PP 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)FKM(AFLAS) 材質(ダイヤフラム)PTFE
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 材質【バルブシート】ステンレス【バルブボール】PTFE 材質(本体)アルミ 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。エマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水 材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE 接続口径25(A) 質量(kg)14 材質(本体)SUS316 最大吐出量(L/min)136 接続Rp配管メネジ 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 材質【バルブシート】PTFE【バルブボール】PTFE 材質(本体)PVDF(KYNAR(R)) 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。エマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水 材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE 材質(本体)SUS316 接続Rp配管メネジ 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。
ポート径Rc3/8 給気圧力(MPa)0.6
1個
599,800 税込659,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2 材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE 対応機種AODD-15共通
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷

AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2 材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE 対応機種AODD-40共通
1セット
92,980 税込102,278
7日以内出荷

AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2 材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE 対応機種AODD-25共通
1セット
45,980 税込50,578
7日以内出荷

AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2 材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE 対応機種AODD-50共通
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)。空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送。洗浄剤の移送。ケミカルタンクの清掃用。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送 材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE 接続口径50(A) 質量(kg)26.5 材質(本体)PP 最大吐出量(L/min)565 接続ansiフランジ 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)FKM
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種 材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE 材質(本体)アルミ 接続Rp配管メネジ 材質(Oリング)PTFE
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 材質【バルブシート】ステンレス【バルブボール】PTFE 材質(本体)ステンレス(SUS304相当) 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 接続形状Rcメネジ
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 材質【バルブシート】ステンレス【バルブボール】PTFE 材質(本体)ステンレス(SUS316相当) 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 接続形状Rcメネジ
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)。空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送。洗浄剤の移送。ケミカルタンクの清掃用。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送 材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE 材質(本体)PP 接続ansiフランジ 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)FKM
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容Oリング×1、Vパッキン×1、Vパッキン×2、マフラー×1、パッキン×1、パッキン×1 材質【Oリング】】NBR、【V】(パッキン)NBR 対応機種DS06-AAT-UPTS-02 材質(パッキン)NBR
1セット
6,298 税込6,928
7日以内出荷

AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容15A-3 バルブスイッチ×2、15A-5 バルブピン×2、15A-6 ピストン×2、15A-7 ピストン×2、15A-8 エアバルブプレート×1 対応機種AODD-15共通
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容Vパッキン×1、Vパッキン×2、Oリング×1、マフラー×1、パッキン×1、パッキン×1 材質【V】(パッキン)NBR、FKM 対応機種DS03-AAT-UESS-02 材質(Oリング)NBR 材質(パッキン)NBR
1セット
6,298 税込6,928
7日以内出荷

油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種 材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR 接続口径15(A) 質量(kg)3.8 材質(本体)アルミ 最大吐出量(L/min)49 接続Rp配管メネジ 最大吐出圧力(MPa)0.69 材質(Oリング)NBR
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷