20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
10,073 税込11,080
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD CADデータあり
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレン ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット 全長(mm)215 質量(kg)1.4 全幅(mm)230 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)200 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa ケースケースガード付 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様オートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.6MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルブリケータ CKD CADデータあり
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 最低動作圧力(MPa)0.1
1個
12,121 税込13,333
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様セミオートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)ポリカーボネート 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法ブラケット取付け 推奨使用油ISO VG-32 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)125 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa 取扱説明書(1.7MB) ケースケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WLコンビネーション CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1台
9,926 税込10,919
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
12,098 税込13,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エア工具の作動と防錆性を高めます。 フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ付の圧力調整器。
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)