6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数3 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3721 サイズR1/2 質量(g)630 使用温度範囲(℃)-5~+60 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 動画あり
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管 接続部のサイズG1/2メネジ 材質(本体)鋼鉄 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2オネジ 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別マルチ・リンク 使用温度範囲(℃)-20~100 エア取入口G1/2インチメネジ
1個
4,298 税込4,728
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8567 形状1/2”メネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径Rc1/2 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
309 税込340
4日以内出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) R1/2オネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8566 形状1/2”オネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径R1/2 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
349 税込384
4日以内出荷