58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)約430 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5 仕様空気簡易集合配管 付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個 トラスコ品番113-3926 材質鋼鉄 サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)890 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19 取付サイズ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 形式5分岐配管用 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)238 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2 トラスコ品番158-4090 材質(本体)鋼鉄 質量(g)426 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続プラグ 接続:プラグ 使用流体空気 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2 仕様空気簡易集合配管 トラスコ品番113-3918 材質鋼鉄 サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)272 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ヤマトエンジニアリング分岐カップリング(高圧用)
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。 仕様取入口:1 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体高圧縮空気 分岐数2 取出口2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。 1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番819-5077 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50 分岐数2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 流体空気 形式2分岐配管用 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)エンジニアリングプラスチック トラスコ品番169-9067 サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2 質量(g)73 使用温度範囲(℃)-20~+60 取り付け形状- バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 寸法(mm)86×65×23 アルマイトブルー 材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR 質量(g)212 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 適合流体空気 分岐数2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 寸法(mm)82×71×23 アルマイトブルー 材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR 質量(g)180 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~60 適合流体空気 分岐数2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。 適合流体空気 仕様2分岐配管用、防塵キャップ付 常用圧力(MPa)1.5 空気取入口1/4インチハイカプラ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様バルブ内蔵
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。
用途配管の分岐に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 分岐数2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ヤマトエンジニアリング二股カップリング ロータリー式
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。 適合流体空気 分岐数2分岐・スイベル仕様 最大使用圧力(MPa)1 材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) ドレン排出口BLK20 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) ソケットワンプッシュ式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数3 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3721 サイズR1/2 質量(g)630 使用温度範囲(℃)-5~+60 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能! ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。 ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ! 1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
分岐数5 トラスコ品番113-3934 材質鋼鉄 材質(本体)アルミニウム 質量(g)769 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無 接続方式ワンタッチ式 取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3705 サイズハイカプラプラグ(20PF) 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 動画あり
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管 接続部のサイズG1/2メネジ 材質(本体)鋼鉄 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式OL-UO3 材質(本体)鉄鋼、アルミ 質量(g)280 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)54 寸法D(mm)89 寸法B(mm)44 寸法C(mm)26 寸法W(mm)109 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数3 ソケット形状DS-LITEワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式PO1 材質(本体)鉄鋼 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)38.5 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)55.7 寸法C(mm)40 寸法W(mm)69.7 使用流体空気 寸法E(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数2 ソケット形状ワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式POR1 材質(本体)鉄鋼 質量(g)355 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)38 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)51.7 寸法C(mm)50.5 寸法W(mm)77 使用流体空気 寸法E(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数2 ソケット形状ワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。 仕様2分岐配管用 材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR) ねじ径取入口1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 適合流体空気 分岐数2 エア取入口1/4インチハイカプラ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)亜鉛合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)7.6 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。 使用温度(℃)-5~+60 最高圧力(MPa)3 適合流体空気 分岐数2
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別マルチ・リンク 使用温度範囲(℃)-20~100 エア取入口G1/2メネジ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 分岐数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 分岐数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高圧用釘打機に対応したエアソケットです。1本の配管から2本の配管へ分岐できます。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3 分岐数2
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。 1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
用途低圧用 分岐数3 サイズ【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM) 材質(本体)真ちゅう(クロムめっき) 質量(g)1090 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~+60 取り付け形状3分岐配管用 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1つの空気源から複数の空気配管が得られます。ハイカプラ(20型・30型・40型)との互換性を持たせてあるので汎用性も抜群です。ソケットが使用する方向に360度自在に動くので作業性を大幅に向上します。防暴性にも富んでいます。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチカプラ取出口ソケット2ヶ所)。 仕様2分岐配管用 材質本体:ポリアクセタール(POM) 常用圧力(MPa)1 空気取入口1/4インチカプラ 適合流体空気
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8559 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8561 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ ナット
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8562 形状Φ6.5xΦ10ホース用 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8576 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
649 税込714
当日出荷

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8569 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
649 税込714
当日出荷