トラスコ品番214-9505
空気消費量(L/min)164
使用空気圧力(MPa)0.3
カップ容量(mL)600
ねじサイズR1/4
ノズル径(Φmm)1.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズル長(mm)25
ノズル口径(Φmm)1~1.5
接続口径(inch)PF1/4
全長(mm)約110
質量(g)123
空気使用量(L/min)200
ノズルねじ径(inch)PF1/8
ノズル外径(Φmm)1×1.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
関連キーワード