低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。
サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ
材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音レベル(dB(A))82
最小破壊圧力(MPa)6.4
エア流量(L/min)500、190(スターチップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
接続R 1/4"
流量(L/min)500
仕様着脱可能チューブ
付属品90mmチューブ
質量(g)96
最高使用圧力16bar(232PSI)
騒音レベル(dB(A))94
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。
大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
接続1/4"メネジ
材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮
質量(g)112
タイプ固定型
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)1.6
最小破壊圧力(MPa)6.4
エア流量(L/min)500、190(スターチップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)90
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます
材質鉄
サイズエアインレット1/4PT
使用エアーホース内径(Φmm)Φ9.5
チャック軸径(Φmm)6
関連キーワード