27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1個
129,000 税込141,900
翌日出荷

13100BBK エキスパンダクス BBKテクノロジーズ 動画あり
BBKテクノロジーズエキスパンダクス
適合なまし銅管専用 セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース 方式(拡管)手動式 本体質量(g)875(ヘッド含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45 拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです サイズ毎に色が異なるデザインです
用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応 セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8) 全長(mm)360
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

1個(1個)
2,900 税込3,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。 フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
セット内容エキスパンダーヘッド(1/2・5/8・7/8”)、ケース 質量(kg)2.7 モデル番号:7
1セット
98,980 税込108,878
翌日出荷

トラスコ品番824-7829 セット内容本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽くて耐久性に優れ、アルミ製鍛造ボティーに人間工学に基づいたグリップを備えており、快適かつ抜群の作業性を発揮します。ハンドルを長くすることで拡管加工作業にかかる負荷を軽減します。ヘッドの交換も素早く簡単に行なえます。高品質なフランス製です。
用途軟質銅管の拡管加工に。 トラスコ品番856-2017 セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1 1/8)、プラスチックケース 幅(mm)230 全長(mm)450 質量(kg)2.32 高さ(mm)64 2018年トラスコ掲載ページ4 1391
1セット
73,980 税込81,378
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。
全長(mm)370 質量(kg)2.4(ボディのみ:850g) サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
1セット(1セット)
40,500 税込44,550
翌日出荷

1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

軽くて耐久性に優れ、アルミ製鍛造ボティーに人間工学に基づいたグリップを備えており、快適かつ抜群の作業性を発揮します。ハンドルを長くすることで拡管加工作業にかかる負荷を軽減します。ヘッドの交換も素早く簡単に行なえます。高品質なフランス製です。
用途軟質銅管の拡管加工に。 トラスコ品番856-2016 セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、プラスチックケース 幅(mm)230 全長(mm)450 質量(kg)2.3 高さ(mm)63 2018年トラスコ掲載ページ4 1391
1セット
73,980 税込81,378
翌日出荷

セット内容:油圧エキスパンダー、エキスパンダーヘッド。エキスパンダーヘッドはEA208-3HA~-16Hよりお選びください。
用途なまし銅管用 全長(mm)300 サイズ1.1/8”・1.1/4”・1.3/8” 材質(本体)クロムモリブデン鋼 材質(ケース)スチール製 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×65(スチール)
1台
149,000 税込163,900
翌日出荷

1セット
127,400 税込140,140
翌日出荷

。1/2"または3/4"のインパクトレンチで1-1/8"のボルトを回します。ステンレスパイプにも使用できます。1-5/8"~4-1/4"までのステンレス鋼を含む全てのタイプの排気管を拡管します。
仕様●セット内容:エキスパンダー Oリング×7 ワッシャーベアリングアセンブリ 焼き付き防止剤●適合サイズ:1-5/8"~4-1/4"●サイズ:2-3/8"・2-3/4"・3-1/8"・3-1/2"・3-7/8"●ケースサイズ:370×80×315mm●本体材質:ステンレス●ケース材質:プラスチック アズワン品番65-9247-79
1セット
52,500 税込57,750
翌日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッド
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
適合機種エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です。 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165 拡管能力(なまし銅管)3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1-1/8″、1-1/4″、1-5/8″、1-3/4″、1-7/8″、2″、2-1/8″ 負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″ 適合機種TA525、TA525PM
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番EA212CB 全長(mm)85/100 タイプインチ 適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88 関連資料(0.05MB) 適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

1個
94,000 税込103,400
翌日出荷

油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。 リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。 パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。 握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。
付属品ヘッド(3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1”)、リーマ、ケース トラスコ品番824-7839 質量(kg)3 拡管能力軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷

1セットほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)