エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
エスコ品番EA952BJ-20
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
色シルバー
線径(Φmm)0.5
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
エスコ品番EA952BJ-13
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。
材質スチール エポキシ粉体塗装
厚さ(mm)7
ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。
外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。
切断公差内外径(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)40.3
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA952BJ-14
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。
軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも
仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA952BJ-4
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-3
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA952BJ-1
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)32.6
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA952BJ-2
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-12
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-11
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。
最大使用荷重(kg)150
材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス
最大使用質量(kg)150
天板寸法・奥行(mm)400
防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304)
付属品ねじ6本
寸法D(mm)5
寸法C(mm)20
PR-136シリーズ専用
寸法(Φmm)180
仕様エキスパンドメタル
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
PR-176シリーズ専用
寸法(Φmm)230
色ホワイト
仕様エキスパンドメタル
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
付箋やクリップなどの小物入れに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×35
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重200g
A4コピー用紙500枚収納可能。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石
サイズA4 横ワイド
規格目安保持荷重3kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180
荷重(kg)(目安)3
ハガキ・メモ入れに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×160
材質スチール・ネオジム磁石
サイズA4 横
規格目安保持荷重1kg
天板がエキスパンドメタルの作業台です。アルミとステンレスなのでサビに強いです。エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。アジャスターで高さ調節が可能です。高低差のある作業に。
最大使用荷重(kg)100
材質【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム
段数1段
天場寸法(mm)600×450
最大使用質量(kg)100
設置寸法(間口×奥行)(mm)593×443
エキスパンドメタル粉体塗装の丸型メッシュ仕様のごみ箱。屋外での使用に適しています。
質量(kg)4
色ホワイト
容量(L)63
仕様キャスター無
トラスコ品番480-5232
種別パークくず入れ
材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生ポリプロピレン(PP)100%
形状丸形
外径×高さH(Φmm×mm)420×635
グリーン購入法適合
推奨ゴミ袋サイズ750×900mm
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
A4コピー用紙500枚収納可能。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石
色黒
サイズA4 横ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180
荷重(kg)(目安)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
大型の屑入れを設置したい公園や学校におすすめ。エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様のゴミ箱。カート・ダストボックス用ポリ袋150Lが使用できます。
用途学校や公園のゴミ回収に
容量(L)110
トラスコ品番480-5208
材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生ポリプロピレン(PP)100%
形状丸形
質量(kg)5.3
色ホワイト
高さ(mm)740
内径(Φmm)上枠/470、下枠/380
幅(Φmm)500
グリーン購入法適合
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様のゴミ箱。大型のくず入れを設置したい公園や学校におすすめです。ダストボックス用のポリ袋90Lが使用可能です。
用途学校や公園のゴミ回収に
材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生PP100%
寸法(mm)Φ470×H635
質量(kg)4.3
色ホワイト
内径(Φmm)(上枠)445、(下枠)380
グリーン購入法適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(mm)330×30×160
色0白・6黄緑・24N黒
サイズA4
材質(本体)スチール・ネオジム磁石
荷重(kg)目安保持荷重:1
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)本体:230×178×77
再生周波数帯域(Hz)80~18K
材質(枠)グリル:ABS樹脂
スピーカー160mmフルレンジスピーカ
材質(ネット)ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上色 ブラック(B)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:230×14
関連キーワード
1
2
3
次へ