排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上
使用流体圧縮空気
一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)
ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)
回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
ねじの種類(F) G
ボディサイズ3/4基準
型式AMC510
追記号(BD) ブラケット付 + ドレン配管形
1個
¥9,398
税込¥10,338
10日以内出荷
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ
・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当
・安心の2段エレメント構造
第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。
外部への再飛散を一定期間防止します。
ねじの種類(N) NPT
ねじの種類(F) G
ボディサイズ3/4基準
型式AMC520
真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉
油煙のない快適な作業環境を実現
小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離
真空ポンプからの排気ダクトが不要
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
ねじの種類(F) G
ボディサイズ1/4基準
型式AMC220
ボディサイズ4
ねじの種類(F) G
ボディサイズ3/8基準
型式AMC320
追記号(D) ドレン配管形
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
ねじの種類(F) G
付属品(B) ブラケット付
流れ方向(RT) 右→下 & 目詰まりチェッカ付
軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個
供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)
ポート径PT1/4
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:920-0114。2007-17年HD CVO110モデル用の高圧縮ピストンは、圧縮比10.6:1を達成するために12.5cc分のドームを装備しています。圧縮比を上げることは性能を上げるための重要な要素ですが、それは解決策の一つに過ぎません。CVO110エンジンの86馬力に満足していないならば、S&Sにお任せください。車両本来のパワーを引き出すためのソリューションを提供します。S&Sパフォーマンスエキゾーストとエアクリーナーを装着、585ボルトインカムを装着し、EFIシステムをチューニングすることにより、107馬力以上の出力を得ることができます。S&Sハイコンプレッションピストンで圧縮比を純正の9.3:1から10.6:1まで上げ、114馬力まで上昇させます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] CVOファミリー 07-17。タイプ:ピストンキット。材質[素材]:鍛造アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング。備考:2017年およびツイクールドツーリングモデル除く
付属品ピストンピン、ピストンリング
材質鍛造アルミ
備考2017年およびツイクールドツーリングモデル除く
タイプピストンキット
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。社外製のエアクリーナーへと交換した際にエキゾーストパイプからの熱を防ぎます。光沢のあるステンレス製で高級感のある外観です。
材質ステンレス
タイプヒートシールド
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5400。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。社外製のエアクリーナーへと交換した際にエキゾーストパイプからの熱を防ぎます。光沢のあるステンレス製で高級感のある外観です。販売備考:純正インテークパイプ,A/C付・パワステ付車対応。タワーバー装着車は装着不可。同社製エンジントルクダンパー装着車は別品番(NA8:6020/NA6:6021)となります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:インテークヒートシールド。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:6021,6020
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質ステンレス
色シルバー
タイプインテークヒートシールド
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品品番:6021 / 6020
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0312B。効率的で自由な気流を作るデザインは、2~5馬力の追加を可能にします。エアホーンスタイルの放射状の入り口を持つユニークなデザインのバックプレートと、内側に方向性のあるエアコーンを持つディンプルカバーが乱流を減らすため、滑らかな空気経路を作ります。パフォーマンスエキゾースト、カム、ビッグボア、ストローカーキットの性能を最大限に引き出すためには、パフォーマンスエアクリーナーは必須です。販売備考:フライバイワイヤー(電子スロットル)車へ適合 注意:M8エンジンへの適合不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、グロスブラックアルミティアドロップカバー、必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S。リペア:品番:106-4722。関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、グロスブラックアルミティアドロップカバー、必要なハードウェア、説明書
材質アルミ
色グロスブラック
タイプクラシックティアドロップ
表面処理塗装
関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
関連部品【品番】106-4722
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ