25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。 鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。
材質(ボディ本体)硬質塩ビ、(鏡面)ガラス 質量(kg)0.34 像の大きさ(曲面R)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラット(平面)なのに見える範囲が広い!!外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。出幅2cmのスリムタイプでありながらワイドな視界を実現。貼り付けタイプですので取り付けも簡単です。表面は汚染防止加工の化粧フイルムを使用しています。
用途車庫(ガレージ)の出入り口に、通路などに 仕様曲面(R):300 材質ミラー部:ガラス、ボディ本体:硬質塩ビ、ボディシート:塩化ビニール、両面テープ付き 厚さ(mm)20 寸法(mm)鏡:135×160 質量(kg)0.34 ブラックミューズ 本体寸法(mm)ボディ:185×210 加工鏡面飛散防止加工
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

FFミラー車出口 コミー 動画あり
平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
用途屋外可 型式角型 材質ミラー:新素材の特殊プラスチック(UVハードコート処理)枠:アルミ(ステンカラー)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式角型 仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象ポール、壁面 材質(鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に 仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約20m~30m
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 板厚(mm)約1.5 寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
999 税込1,099
当日出荷

付属品壁面取付金具付、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具 エスコ品番EA724ZT-27 材質鏡面:ステンレス 形状角型 寸法(mm)485×375 質量(kg)3.1 グレー 曲率半径1200R
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

日本緑十字社FFミラー
フラットなのに広い視野を実現しました。取り付けはワンタッチ。 素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性に優れた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくく、軽量・安心設計です。
仕様接着剤付 取付可能対象ガラス面、大理石、アルミ、コンクリート、ステンレス、スチール焼付板、タイル、モルタル、ALCレンガ吹付面、木(合板)、レンガ、ブロック 材質特殊プラスチック
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広角平面タイプで出幅は約10mm。粘着テープ・ビス止め両用タイプ。道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。有効視野がワイド。
用途車庫(ガレージ)の出入口に。 付属品取付用ビス(4個)、ビス止め用壁面金具、コンクリート用プラグ(4個)、粘着テープ(4枚) 材質(本体)アクリル 材質(枠)アルミニウム
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレベータ前柱にワンタッチ取り付け!! 厚さは超薄型の2.1mmになりました。(従来品2.7mm) 質量は超軽量の約40gに。(従来品60g) 世界初のFFミラーは、ボーイング・エアバスの最新鋭旅客機にも装備されています。
用途室内専用 型式角型 高さ(mm)205 厚さ(mm)2.1 仕様強力両面テープで貼付 像の大きさ(曲面R)小(180R相当)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーブミラー グリーンクロス 動画あり
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に 仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約10m~20m
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式丸型 仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象ポール、壁面 材質(鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FFミラー車出口 コミー 動画あり
フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。出っ張らないので違和感のないデザインです。しかも、目線と同じ高さに取付けられるので、自然と安全確認ができます。素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性にすぐれた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくい、傷つきにくい、軽い、安心設計です。
型式角型 像の大きさ(曲面R)中(700)
1枚
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 モノタロウ 動画あり
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに 材質(ミラー)アクリル、(本体)PP 形状 厚さ(mm)(ミラー)約2 寸法(mm)200×240 質量(kg)約0.4(付属品含む) 下穴ドリル寸法M6 取付金具壁取付用アンカー 取扱説明書(1.1MB) 視認距離中距離用~約30m 曲面R(mm)1225(参考値) 下穴深さ(mm)40~50
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)サイドミラー
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。クラシックな見た目に真円のミラーの組み合わせで車両の外観をよりレーシーに見せてくれます。もちろん見た目に限らず、サイドミラー本体としての機能も損なわないよう考えられています。販売備考:角度調整は手動です。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は穴あけ加工が必要です。専用ビットは紛失した際にリペア品として提供できませんので大切に保管してください。
付属品アダプタープレート / いじり防止ネジ / 専用ビット 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質ステンレス タイプサイドミラー 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FFミラー通路 左右用 コミー 動画あり
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
用途室内専用 型式角型 材質(ミラー)特殊プラスチック 仕様室内専用両面テープ止め左右用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間に華やかな印象を与えるガラスミラータイプ。上質な空間をさらに引き立てる、輝きのあるシャープなデザインです。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FFミラー通路 片側用 コミー 動画あり
ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
用途室内専用 型式角型 仕様室内専用両面テープ止め 材質(ミラー)特殊プラスチック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合 デザインをボディーの世界観に合わせた2種類のキットレンズ あなたのお好みに色を変えられる、プレミアムエクステリア
付属品Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL25 、バッテリーチャージャーMH-32、ストラップ AN-DC23、ボディーキャップBF-N1、接眼目当てDK-32 ブラック 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) 本体質量(g)390 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.5×93.5×43.5 有効画素数2088万 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) シャッター速度(秒)1/4000~30 液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット 撮影可能コマ数(静止画モード)310コマ/(動画モード)80分 ISO感度設定100~204800 撮像画面サイズ23.5×15.7(mm)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュなレッド色が車のエクステリアを引立てます。 特殊技術で、曲げに強い軟質材質を採用。 スモールサイズなので、ドアノブやドアミラー等にも使用できます。 バンパーをすりキズなどから守る「バンパーガード」としても使用可能。 軟質材質なのでバンパーコーナーにもぴったりフィットします。
用途ラインモール レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)サイドミラー
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。クラシックな見た目に真円のミラーの組み合わせで車両の外観をよりレーシーに見せてくれます。もちろん見た目に限らず、サイドミラー本体としての機能も損なわないよう考えられています。販売備考:角度調整は手動です。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は穴あけ加工が必要です。専用ビットは紛失した際にリペア品として提供できませんので大切に保管してください。
付属品アダプタープレート / いじり防止ネジ / 専用ビット 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質ステンレス シルバー タイプサイドミラー 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ヴィンテージルームミラー
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:2020。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:シリーズ2(フロントガラスにルームミラーがあるモデル)は適合不可。クローム仕上げ。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:ヴィンテーシスタイルルームミラー。色[カラー]:クローム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:フィッテイングキット(ステンレス)。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。オプション:品番:2020-1
付属品フィッテイングキット(ステンレス) 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C クローム タイプヴィンテーシスタイルルームミラー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ヴィンテージルームミラー用交換ミラー
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:2020-1。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:ヴィンテージルームミラー用交換ミラー NAロードスター。色[カラー]:クローム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:2020
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C クローム タイプヴィンテージルームミラー用交換ミラー NAロードスター 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2020
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)