軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
シリーズハイエースバン
長さ(mm)2440
幅(mm)1220
質量(kg/m2)2.04
パネル厚(mm)3
形状正方形
サイズ(mm)60×60
フレーム幅(mm)60
溝数2列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.37
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)878
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプボーダー(フェンス)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
頑丈軽量で3m規格なので様々なレイアウトに対応可能です。加工も一般的な鉄のこでカットできますのでDIYにも最適です。
用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。
材質アルミ
長さ(mm)3000
幅(mm)75
質量(kg)5
色ブラック
高さ(mm)50
1セット(4本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)2701
型27-50型
材質(本体)アルミ形材
奥行(mm)4980
関連資料(0.28MB) (0.26MB)
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
シリーズハイエースバン
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
質量(kg/m2)2.04
パネル厚(mm)3
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。
材質アルミ、表面処理:B1アルマイト
長さ(mm)3000
厚さ(mm)1.2
縦(mm)60
横(mm)60
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
こんなお得な商品も!

タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥389
税込¥428
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×50
質量(kg)1.5
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
付属の6本のビスでしっかり固定が可能です。
用途ウッドデッキ製作時のアルミ下地束材と根太材を連結する際にお使いください。
材質アルミ
長さ(mm)150
幅(mm)80
厚さ(mm)2
色ブラック
質量(g)100
1セット(4本)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など
寸法(mm)146×11
長さ(m)2
質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
用途建築資材 テラス柱材 見栄えを良くします。
仕様波板用
材質S6063S B1アルマイト
幅(mm)60
厚さ(mm)1.3
質量(kg)2.4
高さ(mm)60
長さ(m)3
■[アルミ製品を腐食からガード!]アルミ建材との密着性に優れ、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成し、長期間アルミ製品を腐食から守ります。 ■[落ち着いたツヤ] アルミ建材の質感に合った落ち着いたツヤ(3分つや)を実現しました。 ■[使いやすいペンキ] 垂れにくく塗りやすい、速乾型塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記の用途以外には使用しないでください。 ■[アルミ建材] シャッター / 門扉 / サッシ / バルコニー / カーポート ■[エクステリア建材] カラーアルミ / アルミ建材 / アルミ鋳物 ■[屋内外の鉄製品・木製品] ■[専用下塗 剤を塗る事で塗れない物も塗れるように] 下記素材に関しては、油性アルミ用下塗り剤を先に塗装してから本品を上塗り塗装してください。 ステンレス / クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮(しんちゅう) / 銅 などの各種非金属 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 高級家具 / フローリング / コンクリート床 / ストーブの高温部 等 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床および立ち上がり / 池 等 ■[摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
特性速乾
仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)
主な用途木部、非鉄金属、鉄部
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
接続の際は束を接続部には配置して強度的にも考慮した施工をお願いします。
用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。2m、3mの規格剤を接続延長する際の延長アダプターです。
材質アルミ
長さ(mm)200
幅(mm)70
色ブラック
高さ(mm)45
質量(g)150
1セット(6本)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
質量(kg/m2)2.04
パネル厚(mm)3
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
見た目だけでなく下地材へのごみなどが入らないようにするだけでなく幕板材などウッドデッキ仕上げ材を貼る際の下地にもなる優れモノです。アルミ材のカラーと統一しているので目立たず固定が可能です。はめ込むだけでも使用できますが側面部からのビス固定をおすすめいたします。
用途ウッドデッキアルミ下地製作時の根太材の端部処理用キャップです。
材質アルミ
長さ(mm)75
幅(mm)45
厚さ(mm)2
色ブラック
質量(g)35
1セット(20個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
束柱をコンクリート面などに固定する際にも使用可能です。アルミ材のカラーと統一しているので目立たず固定が可能です。
用途ウッドデッキアルミ下地製作時の各部の補強や接続に最適のL型金物です。
材質アルミ
長さ(mm)50
幅(mm)75
厚さ(mm)2
色ブラック
質量(g)38
1セット(20個)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
ウッドデッキ作成で最も手間がかかる高さ調整が思いのままです。高さを仮決めしてから付属のボルトとビスで本固定してお使いください。デッキ作成で手間がかかる高さ調整が簡単に施工できます。
用途誰でも簡単に水平が取れる高さ自在調整期のウッドデッキ用アルミ調整束です。
材質アルミ
長さ(mm)250
幅(mm)75
厚さ(mm)2
色ブラック
質量(g)250
1セット(4本)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
頑丈軽量で2m規格なので様々なレイアウトに対応可能です。加工も一般的な鉄のこでカットできますのでDIYにも最適です。
用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。
材質アルミ
長さ(mm)2000
幅(mm)75
質量(kg)4
色ブラック
高さ(mm)50
1セット(6本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など
寸法(mm)95×40
長さ(m)2
質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。
セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ
材質ちょっとナッター:スチール
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)
下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)
適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色ブラック
表面処理B1アルマイト
サッシリペア用カラースプレーの新日軽・ステンカラー系ラインナップ。アルミ部材特有のアルマイト・メタリック調の質感を極力再現したアルミ建材専用のカラースプレーです。SS系のシリーズはステンカラー系が充実した全12色展開です。こちらのシリーズは豊富なカラーバリエーション・下地処理材まで一通り揃っており、サッシ部分やエクステリアなどの塗装や補修に優秀で最適なスプレーシリーズです!。エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。
用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用
内容量(mL)300
主な用途アルミ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
アルミ製樹脂サッシ・シャッターの補修・リペアカラースプレー。アルミ・サッシ用カラースプレーのブラック系、EK系は全4色展開。こちらのシリーズは豊富なカラーバリエーション・下地処理材まで一通り揃っており、サッシ部分やエクステリアなどの塗装や補修に優秀で最適なスプレーシリーズです!。エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。
用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用
内容量(mL)300
主な用途アルミ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
特殊シールとステンレス材採用。
浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。
エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現
・特殊シール構造により、耐結露を実現
・特殊表面処理により、高寿命を実現
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・閉扉スピードの調整は不要
・取り付けが簡単
・エクステリア製品のステンレス化に対応
用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)
適合扉厚(mm)40以上
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)120以下
適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)180
表面色ステン
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ
アルミ製樹脂サッシ・シャッターのリペア・補修に!。マットシルバー系カラースプレー2色展開です。こちらのシリーズは豊富なカラーバリエーション・下地処理材まで一通り揃っており、サッシ部分やエクステリアなどの塗装や補修に優秀で最適なスプレーシリーズです!。エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。
用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用
内容量(mL)300
主な用途アルミ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
アルミ製樹脂サッシ・シャッターの補修・リペアカラースプレー。アルミ・サッシ用カラースプレーのブロンズ・ブラウン・グレー・ブラック系ラインナップ!EG系は全6色展開。こちらのシリーズは豊富なカラーバリエーション・下地処理材まで一通り揃っており、サッシ部分やエクステリアなどの塗装や補修に優秀で最適なスプレーシリーズです!。エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。
用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用
内容量(mL)300
主な用途アルミ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
アルミ製樹脂サッシ・シャッターのゴールド色スプレー。こちらのシリーズは豊富なカラーバリエーション・下地処理材まで一通り揃っており、サッシ部分やエクステリアなどの塗装や補修に優秀で最適なスプレーシリーズです!。エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。
用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用
色金
内容量(mL)300
主な用途アルミ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
シルバー系アルミ製サッシ・シャッターのリペア補修に!。EW系はアルマイト系のシルバー。全3色展開です。こちらのシリーズは豊富なカラーバリエーション・下地処理材まで一通り揃っており、サッシ部分やエクステリアなどの塗装や補修に優秀で最適なスプレーシリーズです!。エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。
用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用
内容量(mL)300
主な用途アルミ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
シルバー系アルミ製サッシ・シャッターのリペア補修に!。ES系はアルマイト系のシルバー。全3色展開です。こちらのシリーズは豊富なカラーバリエーション・下地処理材まで一通り揃っており、サッシ部分やエクステリアなどの塗装や補修に優秀で最適なスプレーシリーズです!。エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。
用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用
色ES-1アルマイトシルバー
内容量(mL)300
主な用途アルミ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
アルミ製樹脂サッシ・シャッターの補修・リペアカラースプレー。アルミ・サッシ用カラースプレーの艶有りブロンズ系、EC系は全3色展開です。こちらのシリーズは豊富なカラーバリエーション・下地処理材から仕上げ材まで一通り揃っており、サッシ部分やエクステリアなどの塗装や補修に優秀で最適なスプレーシリーズです!。エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。
用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用
内容量(mL)300
主な用途アルミ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
室外機の温度上昇を抑え、エアコンの効率アップします。表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。目立ちにくいスッキリデザイン。簡単取付・キレイに外せる。日本製。アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル
長さ(mm)430
幅(mm)320
1セット(2枚)
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす
・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。
一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。
・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。
01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。
根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。
02.複雑な形状の現場でも対応できます。
木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。
さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
用途ネオカットウッド デッキ用幕板
寸法(mm)W140×T15×L2000
質量(kg)5.8
表面柄:サンディング
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす
・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。
一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。
・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。
01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。
根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。
02.複雑な形状の現場でも対応できます。
木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。
さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
用途ネオカットウッド デッキ用床板
寸法(mm)W143×T30×L2693
質量(kg)7.8
表面柄:サンディング/溝
関連キーワード
1
2
次へ