RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン・Oリング=1301A・B
寸法L(mm)200
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。
ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7
セット内容ピン、Oリング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)150
関連キーワード