54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。 差込角(sq.)12.7(1/2") 駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドソケット用のエキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。
差込角(mm)凹凸12.70 タイプソケット延長タイプ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途12.7sqエクステンションバーです。 差込角(sq.)12.7(1/2) 寸法D(mm)24.5 駆動角(sq.)12.7(1/2)
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。 仕上クロームメッキ鏡面 材質クロームバナジウム鋼
1セット(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 全長(mm)250 トラスコ品番816-5162 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)400
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。 材質クロームバナジウム鋼
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。 材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
1本
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸12.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面倒なOリングやピンが不要。ワンタッチ感覚でインパクトレンチに取り付けが出来ます。
用途深く狭い箇所の作業時に装着し使用します。 差込角(mm)12.7 材質Cr-V鋼 ソケット形状エクステンションバー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭い場所や、通常のソケットが届かない場所に便利です。
差込角(mm)12.7(1/2″)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリング付で作業中にソケットが落ちない機構になっています。
2018年トラスコ掲載ページ4 0232
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)75、150、250 トラスコ品番369-8238 質量(g)600 質量(g/セット)600
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ロングタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)250 差込角(inch)1/2
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

1丁
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)250 シルバー 差込角(inch)1/2
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷



1本
1,000 税込1,100
翌日出荷


ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2” 全長(mm)250 仕様ロックボール付
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
9,670 税込10,637
翌日出荷