314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)6.35mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. トラスコ品番821-8943 セット内容6点/2760-28、50、100、150、200、250 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)430
1個
8,998 税込9,898
欠品中

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D(mm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 全長(mm)70 トラスコ品番853-1771 セット内容ゴムホルダー 材質特殊鋼(焼き入れ) 質量(g)24
1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷

首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。 仕上クロームメッキ鏡面 材質クロームバナジウム鋼
1セット(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に 材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 全長(mm)100 トラスコ品番853-2342 セット内容ゴムホルダー 材質特殊鋼(焼き入れ) 質量(g)34
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)6.35sqエクステンションバー
エコ商品
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 全長(mm)200 トラスコ品番853-2344 セット内容ゴムホルダー 材質特殊鋼(焼き入れ) 質量(g)75
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

差込角(mm)6.35 全長(mm)150 トラスコ品番853-2343 セット内容ゴムホルダー 材質特殊鋼(焼き入れ) 質量(g)56
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

差込角(mm)6.35 全長(mm)70 トラスコ品番853-2341 セット内容ゴムホルダー 材質特殊鋼(焼き入れ) 質量(g)24
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

差込角(mm)6.35 全長(mm)75 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1768 材質特殊鋼 質量(g)36
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

差込角(mm)6.35 全長(mm)50 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1757 材質特殊鋼 質量(g)24
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. トラスコ品番821-8944 セット内容6点/2763-28、50、100、150、200、250 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)420
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. インパクトエクステンションバー 全長100mm
エコ商品
質量(g)50 寸法L(mm)100 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途深くて狭い箇所での作業用 トラスコ品番228-9570 材質構造用鋼 全長(mm)150 質量(g)62 差込角(mm)凹凸6.35
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/4"(6.35mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角 差込角(inch)1/4 寸法L(mm)20.6 寸法H(mm)14
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷


ビットを差すだけ簡単装着 インパクト対応 6.35六角軸用 電動・充電ドライバー用
用途手の届かない場所などに 材質六角軸:炭素鋼 、スリーブ:アルミニウム 寸法(mm)120
1個
979 税込1,077
当日出荷

狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。 材質クロームバナジウム鋼
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DR-24 貫通エクステンション エンジニア 動画あり
エンジニア貫通エクステンション
エコ商品
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。 ※直接、本体を叩かないでください。 ※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。 ※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。 材質高炭素鋼 全長(mm)190 直径(Φmm)11 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

貫通エクステンション エンジニア 動画あり
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。 材質高炭素鋼 直径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。 材質本体:炭素鋼 差込角(mm)6.35 外径(Φmm)9 軸(mm)6.35 首振り
1本
1,290 税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)