549件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。 仕上クロームメッキ鏡面 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品 差込角(mm)凹凸9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D(mm)18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
トラスコ品番492-3782 全長(mm)125 質量(g)106 差込角(mm)凹凸9.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。 材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットの延長ツールです。 ストレートエクステンションでは困難な狭所や奥まった場所へのアクセスに便利です。 首振り角は強度と利便性のバランスから8°に設定しています。 ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れています。
用途ソケットの延長用 差込角(mm)凹凸9.5 材質クロームバナジューム
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)エクステンションバー 3/8
RoHS
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本組)
7,698 税込8,468
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷


インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)9.5 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)22
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格 差込角(sq.)9.5
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 付属品3760-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイ トラスコ品番821-8945 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)670
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 付属品3763-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイ トラスコ品番821-8946 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)560
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角 差込角(inch)3/8 寸法L(mm)25.9 寸法H(mm)17
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。 材質クロームバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ 動画あり
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に 差込角(mm)9.5 セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個) 質量(kg)4.5 外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498 税込9,348
当日出荷

ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。
用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。 差込角(sq.)9.5(3/8) 寸法D(Φmm)18.5 駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
1セット(133点組)
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)