55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。 仕上クロームメッキ鏡面 材質クロームバナジウム鋼
1セット(3本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D(mm)18
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。 材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D(mm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





SIGNET(シグネット)エキステンションバー
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(inch)1/4 軸径D(Φmm)8
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

マタドール(MATADOR)1/4SQエキステンションバー
1/4差込用エキステンションバー。
全長(mm)50 質量(g)20 外径d(Φmm)ソケット:12 差込角(DR)1/4”
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

1本
250 税込275
翌日出荷

1本
400 税込440
翌日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトエクステンションバー
適合ピン・Oリング:A32・B32 質量(g)70 外径D(Φmm)ソケット部:22 全長L(mm)50 適合リングC型C32 差込角(sq.)3/8
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2” 全長(mm)50 仕様ロックボール付
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリングがソケットの不意による外れから防止します。
2018年トラスコ掲載ページ4 0232
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
350 税込385
翌日出荷

堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸6.35 全長(mm)50 トラスコ品番855-4560 材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ) 質量(g)26 2018年トラスコ掲載ページ4 0360
1本
2,898 税込3,188
当日出荷



ハンドソケット用のエキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
369 税込406
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)