Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10、macOS
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
表計算・ワープロ・プレゼンテーションとPDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。MS Officeに近いメニュー画面で操作に迷うこともありません。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
macOS対応(※macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Mac向け2024版のWord、Excel、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/macOS(最新3バージョン)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
表計算・ワープロ・プレゼンテーションとPDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。MS Officeに近いメニュー画面で操作に迷うこともありません。
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
表示内容OFFICE
トラスコ品番113-4357
厚さ(mm)1
質量(g)58
縦(mm)40
横(mm)160
1セット(5枚)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
Office 2019に対応したOffice学習ソフト。Word・Excel・PowerPointを1本で学べるお得なパック。「お手軽ムービーを見る」「実際に操作する」「判定」の3ステップで学習するので、本ではわかりにくい操作も簡単に習得できます。ストーリー仕立てで楽しくマスターでき、豊富な操作ムービーを収録しています。※Officeソフト(Word/Excel/PowerPoint)が別途パソコンにインストールされている必要があります。
対応OSWindows 7/8.1/10 (32/64ビット)
対応機種IBM PC/AT互換機
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ソフトな肌触りで通気性も抜群!前丈が長いので足首までしっかりカバー!
首廻り(cm)52
材質ポリエステル100%
幅(cm)145
長さ(cm)165
前丈(cm)110
あなたの仕事も今日から必ず速くなる!
その他【版型】四六判
ページ数208
ジャンル実用
著者名田中拓也
初版年月2024/01/01
1冊
¥1,360
税込¥1,496
16日以内出荷
Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows向け2024版のAccessがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途あなたの高さに合わせるデスク昇降式のPCデスクです。簡単なレバー操作で天面を59cm~80cm昇降でき、自分の体格に合ったデスク環境を作ることができます。腰痛や肩こりといったデスクワーク病にお悩みのあなた。原因は身体に合わないPCデスクかもしれません。[昇降式PCデスク]側面のレバーで58cm 80cm上下できる昇降式PCデスクです。[グラつきのない構造]グラつきを防止するため、4つの安定化パーツを配置しています。[ゲーミングデスクとして]自信の体型に合わせた高さ調整により快適なポジション設定が可能になります。RFP、RPGなどゲームの種類に合わせたポジション設定ができることも魅力の一つです。
耐荷重(kg)40未満
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)590~800
「かるがるできるシリーズ」の伝票作成ソフトです。インボイス制度に対応、PDF出力による電子発行にも対応。見積書、納品書、請求書、領収証などを印刷できます。「とにかく簡単にキレイな伝票をササッと印刷したい。」そんな方におすすめします。インボイス(適格請求書等保存方式)に対応した複数税率の伝票を発行できます。種類豊富な専用帳票だけでなく普通紙へのカラー印刷が可能です。電子帳簿保存法に沿ったファイル名を自動生成してPDFファイルに伝票を出力できるので、社内の保存用だけでなく相手先にもメールで送付できます。作成した本ソフト内の伝票データは、取引日付、取引先、取引金額などで検索できるので電子帳簿保存法のデータベース保存要件に準拠しています。CSV形式の得意先・商品データをインポート可能です。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌々日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65
付属品ソフトケース、延長棒×1
長さ(mm)260~500
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)100
タイプ両耳式
フィーラー2段ジョイント式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン
色グレー
耐荷重(t)10
付属品連結ボルト
使用CPUCi5(6世代)
メモリー8GB
SSD240GB*新品
搭載ドライブMULTI
液晶サイズ15.6
無線LANあり、もしくは子機付属
カメラ仕様不問
キーボードテンキー不問
OS10H(MAR)※Windows11非対応
付属品AC、WPS2
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWordがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様10Aパイプ1本・20mm保温材付
長さ(m)25
1巻
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様10A×2本、7A×1本
長さ(m)50
1巻
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
長さ(m)100
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
寸法d1(mm)10.3
寸法d2(mm)20.5
仕様10A×2本、7A×1本、さや管30A
色グリーン
長さ(m)50
1巻
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
長さ(m)50
色アイボリー
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のPowerPointがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
光学式マウス
モノタロウ
¥539
税込¥593
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
材質ABS樹脂
質量(g)約100
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学センサー方式
スタンダードな3ボタン光学式マウスです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USB(Aタイプ)
質量(g)71
ケーブル長(m)1.2
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×102×39
分解能1000(count/inch)
ボタン数3
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式RoHS対応、光学センサー方式
エクセル上で動作する多変量解析ソフト。エクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力され、レポート作成などの利用に大変便利です。マーケティング戦略ツール「STP分析」を新規搭載しました。販売戦略解析がより便利になりました。「重回帰分析」「因子分析」などといった多変量解析の定番だけでなく、「正準判別分析」「正準相関分析」「ロジスティック回帰分析」「カッパ係数」なども搭載しています。統計解説書として『例解 多変量解析ガイド -EXCEL アドインソフトを利用して-』(内田治・福島隆司、東京図書)を同梱しています。
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数20キー※19キー+NumLockキー
インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します
コネクタ形状USB Type-C コネクタ
キー方式薄型メンブレン
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2.9±0.2
動作力55±7g
印刷方式シルク印刷
接続方式有線
ケーブル長(m)0.75
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載)
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7
仕様USBハブ:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能。D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続。電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)。タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能。PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)
付属品取扱説明書
電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)
本体質量(g)約18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17
インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)
通信距離最大10m
機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)
取扱説明書(0.67MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
桐は「表」を基本にしたデータベースシステムです。表にデータをどんどんためていきながら、自分の思うとおりにデータの処理や加工を簡単に行うことができます。Microsoft Excel(マイクロソフト・エクセル)のような表計算型の画面を基本に、カード型・伝票型の専用入力画面、 一覧表型・帳票型の印刷、表と表のリレーションの設定、一括処理と呼ばれるスクリプトによる仕事の自動化と、データベースを活用するためのすべてが揃っています。
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
角度が変更できるスタンド付きです。
大きな文字なので見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。
ケーブル長(m)0.75
キー方式薄型メンブレン
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
質量(g)110
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6
動作力65±20g
キー数20キー
キーストローク(mm)3.2±0.5
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
キーピッチ(mm)19
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
大きな文字で見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28
動作力50±5g
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。
キー数20キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.6±0.5
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
キーピッチ(mm)19
関連キーワード
1
2
次へ