3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動数範囲(Hz)200/240 電圧(V)48 電流(A)13 ホース長さ(m)4 出力(W)500 トラスコ品番851-0776
1個
189,800 税込208,780
31日以内出荷

振動数範囲(Hz)200/240 電圧(V)48 電流(A)13 ホース長さ(m)6 出力(W)500 トラスコ品番851-0778
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)20.5 出力(W)500 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)47/55.2 電流(A)[50Hz]2.2 電流(A)[60Hz]2.38 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):7.7、最大(60Hz):7.1 極数(P)2
1個
129,800 税込142,780
60日以内出荷