21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

1セット
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷


一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


日本バイリーン超高性能フィルタ
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。 捕集効率(%)99.97
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 仕様難燃性、洗浄再生 材質ポリエステル・モダアクリル 耐熱温度(℃)80 ろ過速度(風速)2.5m/s
1箱(50枚)ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


従来品(292mm)を超える性能。 ろ材交換型 従来品互換性有り。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ VM
ろ材を細かく折り込むことにより、低圧力損失化を実現した奥行き65mmの薄型、軽量タイプの中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質外枠/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃)60以下
1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)