9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユタカメイク紙バンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープを剥がさずにダンボール再生処理が出来ます。
伸度(%)8 耐熱温度(℃)常温 引張強度(N/10mm)60.7 アズワン品番65-0494-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50巻)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

王子タッククラフトテープ エコ
エコ商品
古紙40%配合のクラフト再生紙を使用しています。粘着力は従来のクラフトテープと同様の特性があります。 環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物) 宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野 仕様名入れ適性 伸び(%)7.1 引張強度(N/10mm)57.6 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)40 再生材使用使用
1箱(50巻)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘 段ボール色 テープ幅(mm)50 基材クラフト紙 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤ゴム系 主な用途段ボールケースなどの封緘 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1箱(50巻)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユタカメイク紙バンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)