43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途トイレの洗浄 仕様強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解 普通物(非劇物) 塩酸フリー PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香りハーブ 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm)120×33×58 質量(g)80 規格35g×2個 消臭方式生物的消臭 使用場所トイレ 商品タイプ粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器 使用場所トイレ 商品タイプ置き型 成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤 質量(g)18
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

便器内に付着した尿石・目皿・トラップの中の尿石の塊を除去します。 劇薬を使用していないので安心して使えます。 市販の洗剤では不可能な洗浄力! 汚れがヒドイときには入れっぱなしでOK! 翌日ブラッシングすれば便器はピカピカ!
用途尿石落とし用洗剤 使用場所トイレ 商品タイプ業務用 液性酸性 種別液体 仕様毒物及び劇物取締法非該当 成分氷酢酸、クエン酸、過ギ酸、過水3%、精製水 使用方法トラップ内に溜まった尿石の塊には、トラップ内の水を抜き、アックススパーク原液を注ぎ入れてください。1時間程度漬け置きし、ブラッシングすると簡単に除去できます。一般家庭でのご使用時は就寝前に注ぎ入れて翌日ブラッシングすると簡単に除去できます。汚れがひどい箇所には本製品をハケで塗り、キッチンペーパー等をあててしばらくおいてからブラッシングしてください。
1本(1L)
3,298 税込3,628
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
使用場所トイレ 商品タイプ詰替用 エスコ品番EA341WC-5 種別液体
1本(5kg)
8,240 税込9,064
当日出荷

トイレ用尿石除去剤 酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去します。 防錆剤配合により金属の腐食を抑制します。
用途トイレ用 液性酸性 種別液体 アズワン品番64-7723-57
1箱(1L×6本)
6,998 税込7,698
当日出荷

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1個ほか
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ 商品タイプ置き型 トラスコ品番541-4083 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック) 香りハーブ TKG品番9-1428-2002 TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
799 税込879
当日出荷

洋式便器フチうら部分に付着堆積する尿石による黄ばみをジェル状の濃厚な液体の本剤が長時間密着し、簡単に分解除去します。
使用場所トイレ 商品タイプ液体
1本(280mL)
999 税込1,099
当日出荷

ハウスクリーニング屋さんが使っている業務用尿石取り洗剤。酸性のジェルが頑固な尿石を溶かして落とします。ピンポイントで塗りやすいとんがりノズル!。色付きジェルなので、塗布箇所が分かりやすくなっています。ツンとしたニオイが少ない低臭タイプ。除菌もOK(※全ての菌を除菌するわけではありません)
用途陶磁器製の便器 成分塩酸(9.9%)、スルファミン酸(1.0%)、尿石溶解助剤(1%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤、着色料 タイプ本体 内容量(g)140 寸法(cm)7.7×5.1×19.2 液性酸性 使用量尿石を十分覆える量を塗布してください
1個(140g)
1,000 税込1,100
当日出荷

使用場所トイレ 商品タイプ液体 エスコ品番EA341WC-1
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!。尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料 液性中性 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1箱(100g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便器に付着した黄ばみ・汚れなどを溶解させて強力に除去します。特殊活性剤の作用で、尿石に速やかに浸透してカルシウム塩を溶かし、便器の黄ばみ・汚れ・悪臭の原因となる尿石を簡単に剥離させます。
使用場所トイレ 商品タイプ業務用 液性酸性 種別液体
1個(4kg)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。 器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンダーライフ尿石除去剤
簡単・スッキリ尿石除去!!
用途尿石除去剤 液性酸性 使用方法トラップ内の水を抜き、ドラゴンを注ぎ入れて下さい。1時間漬け置き後ブラッシングして下さい。一般家庭でご使用の場合 : 就寝前に注ぎ入れ、 翌朝ブラッシングすると簡単に除去できます。
1個(1L)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALラストエース168
スリムなボディシェイプ・ビジュアルリアルシルエット・ラインスルーシステム・トレブルマジック・FECOエコタックル認定商品
用途巻くだけのスイムベイトでは出せない動きでバスを狂わせる、プロアングラーのシークレット・操作できるスイムベイト。 求めたものは操作できるスイムベイト。艶々したベイトフィッシュの生命感を醸し出す特殊塗装を施したリアルシェイプボディにアングラーの意志で命を吹き込むことで誕生する襲われるべきベイトフィッシュ。驚異の集魚力を発揮する存在感のあるボリュームは、同時に遠投性能もアップ。プロのリアリズムの追求から生まれたラストエース168。 <代表アクション>*トゥイッチ&ジャーキング・イレギュラーダートアクション(左右だけでなく上下方向への移動も含む)*高速巻き・水面パニックアクション 全長(cm)16.8 自重(g)約26(フック除く) 入数(本)1 リングサイズ【スナップ】#3 フックサイズ#2(EGトレブルマジック)
1パック(1本×1パック)
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALラストエース140スイム
スレンダーテーパー形状・3Dリアルフィン・ラインスルーシステム・超リアルカラー・3Dリアルアイ・トレブルマジック(フッ素コート)・FECOエコタックル認定・専用トレイ
用途複雑な波動&きらめきで寄せる。リアルなシェイプ&質感で喰わせる。 溢れ出る生命感で無防備に泳ぐ魚を演出するスイムベイトの切り札。 *魚のヌメリ感、生命感を表現する超リアルカラー&3Dフィン付リアル形状ボディ。 *大げさなロールを抑制するスタビライザー機能と、フックの存在をカモフラージュする役割も持つ3Dリアルフィン。 *不自然な存在でもあるヘッド部のラインアイを排除。 全長(cm)14 自重(g)約22(フック除く) 入数(本)1 フックサイズ#2(EGトレブルマジック)
1パック(1本×1パック)
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途: 遠心ポン
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mm アズワン品番65-7291-52
1個
65,980 税込72,578
欠品中

Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途: 遠心ポン
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mm アズワン品番65-7292-53
1個
75,980 税込83,578
欠品中

Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途: 遠心ポン
仕様●許容入力:0.12 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:900 mA●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mm アズワン品番65-7328-40
1個
58,980 税込64,878
欠品中

Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途: 遠心ポンプ ラジアル / 軸流ファン コンプレッサ コンベア 加工における単相ドライブ
仕様●許容入力:0.25 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:1.7 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mm●コード番号:136-8118 アズワン品番65-7286-23
1個
62,980 税込69,278
欠品中

S~7Lまで幅広いサイズに対応。Sは女性対応シルエット。A-4170・A-8170シリーズの防寒タイプ。JIS帯電防止規格 T8118合格品。エコマーク対応品。両脇ウォームポケット。脇シャーリング(ゴム)仕様。両サイドに下履きのズボンポケットのものがとれるスルーポケット付き
用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/エコ/防寒/パンツ 種別パンツ ブラック 混率(%)表:エコ制電ソフトライトツイル ポリエステル65・綿35/裏:制電タフタ ポリエステル100/中綿:ポリエステル100 股下(cm)76 機能帯電防止/防寒
1着
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Sinamics V20 - フィルタなし単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点。単相入力。フィルタなし。端子にはUSS及びMODBUS RTU。ワイド電圧範囲。V/f及びV2/fのエコモード。高度な冷却設計。電源なしでパラメータ荷重。ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途:。遠心ポンプ。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mm アズワン品番65-7290-34
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Sinamics V20 - フィルタなし単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点。単相入力。フィルタなし。端子にはUSS及びMODBUS RTU。ワイド電圧範囲。V/f及びV2/fのエコモード。高度な冷却設計。電源なしでパラメータ荷重。ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途:。遠心ポンプ。
仕様●許容入力:0.25 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:1.7 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:108mm アズワン品番65-7291-51
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Sinamics V20 - フィルタなし単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点。単相入力。フィルタなし。端子にはUSS及びMODBUS RTU。ワイド電圧範囲。V/f及びV2/fのエコモード。高度な冷却設計。電源なしでパラメータ荷重。ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途:。遠心ポンプ。
仕様●許容入力:0.55 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:3.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mm アズワン品番65-7294-29
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Sinamics V20 - フィルタなし単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点。単相入力。フィルタなし。端子にはUSS及びMODBUS RTU。ワイド電圧範囲。V/f及びV2/fのエコモード。高度な冷却設計。電源なしでパラメータ荷重。ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途:。遠心ポンプ。
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mm アズワン品番65-7286-24
1個
57,980 税込63,778
欠品中

Sinamics V20 - フィルタなし単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点。単相入力。フィルタなし。端子にはUSS及びMODBUS RTU。ワイド電圧範囲。V/f及びV2/fのエコモード。高度な冷却設計。電源なしでパラメータ荷重。ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途:。遠心ポンプ。ラジアル / 軸流ファン。コンプレッサ。コンベア。加工産業での単相ドライブ
仕様●許容入力:0.12 kW●相数:1●許容電流値:900 mA●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け、壁面取り付け●全長:68mm●コード番号:136-8117 電圧(V)AC230 アズワン品番65-7290-29
1個
53,980 税込59,378
欠品中

エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100 関連資料(0.5MB) メーカー商品コード708490
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、暖房スイッチ セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ 関連資料(0.14MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

浴室暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、浴室暖房スイッチ セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ 関連資料(0.14MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、暖房スイッチ、インターホン セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ 関連資料(0.15MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
34,980 税込38,478
8日以内出荷

浴室暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、浴室暖房スイッチ、インターホン、音楽スピーカー セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ 関連資料(0.15MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
34,980 税込38,478
8日以内出荷

マイクロバブル付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、マイクロバブル(GTH-CVタイプには非対応) セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ 関連資料(0.49MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

マイクロバブル付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、マイクロバブル(GTH-CVタイプには非対応)、インターホン セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ 関連資料(0.51MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
36,980 税込40,678
8日以内出荷

エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100 関連資料(0.49MB) メーカー商品コード708489
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷