手摺付。
キャスター径(Φmm)50
材質ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)20(1段)
棚間隔(mm)500
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
三方板手摺付。
キャスター径(Φmm)50
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)約6
耐荷重(kg)20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×800
棚間隔(mm)500
松吉医科器械コード24-5057-00
1台
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
使う場所や用途を選ばない、万能型のカート軽量でシンプル。
コストパフォーマンスに優れています。
材質本体/SUS304ステンレス製、天板 ・棚・床板/メラミン化粧板、縁部/エンビ、キャスター/スチール金具、ゴム車
材質(本体)SUS304ステンレス製
材質(車輪)ゴム
耐荷重(kg/段)15
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×810
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
引出しなし
TKG品番9-1237-0701
材質本体/木製+メラミン化粧板
車輪径(Φmm)ゴム:100×4(自在)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×490×750
棚間隔(mm)250
有効間口(mm)中棚:690
1個
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
強度、コストを兼ねた究極のシンプルワゴンです。 持ち手が付いて移動が楽になりました。
TKG品番9-1237-0501
材質本体/天然木、ウレタン仕上、天板/メラミン化粧板
車輪径(Φmm)100×4 自在(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×450×740
棚間隔(mm)237
有効間口(mm)740
棚有効寸法(mm)740×400×H237×2段
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
棚板耐荷重(kg)7.5
足パイプ径(Φmm)25
収納にとても便利なキャスター付きワゴン。使わない時は、折りたたんで部屋の隙間に収納することができます。通気性の良いメッシュ仕様の底板はホコリがたまりにくく、湿気もこもりにくいのでお手入れも簡単です。3段式のワゴンは、全体耐荷重45kg、1段辺り15kgのふたが無いオープンタイプです。物の出し入れがしやすくたっぷりと収納できます。箱から出した本体を開いてキャスターを取付けるだけの簡単組立。キャスターは、360度回転可能、スムーズに移動できます。キャスター4個のうち2個はストッパー付きなのでワゴンを固定する時も安心です。小物や袋などをかけるフックが3個と予備キャップが2個付属しております。食料品やペットボトルなどの収納に。洗面所などで、タオルや小物の収納に。キッチンで、野菜などのストックにもおススメ。
質量(kg)4.8
色WH
高さ(mm)890
奥行(mm)305
間口(mm)455
耐荷重(kg)全体45(1段辺り15)
ストッパーあり
棚段数(段)3
1個
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
疲労しにくい天板高さ900mmのコンパクトワゴン。
冷たさを感じさせない樹脂製の天板は3色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)75(静音)
材質(本体)ステンレス<SUS304>、(天板)PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×900
段数4
耐荷重(kg/段)30
材質SUS430ステンレス
キャスターナイロンエラストマー双輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
手摺付。
キャスター径(Φmm)75(静音)
材質ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)20(1段)
棚間隔(mm)500
強度、コストを兼ねた究極のシンプルワゴンです。
TKG品番9-1237-0601
材質本体/天然木、ウレタン仕上、天板/メラミン化粧板
車輪径(Φmm)100×4 自在(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×740
棚間隔(mm)237
有効間口(mm)740
棚有効寸法(mm)740×400×H237×2段
1個
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
TKG品番9-1237-0801
段数4
材質本体/木製+メラミン化粧板
車輪径(Φmm)ゴム:100×4(自在)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×870
棚間隔(mm)200
有効間口(mm)中棚:715
1個
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。
高さ(mm)1547
間口(mm)900
均等積載量(kg/段)25
棚段数(段)8
色ネオグレー
奥行(mm)600
仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付
トラスコ品番502-3726
種別組立式
材質スチール(SPHC、STK)
質量(kg)28
最大積載量(kg)200
組立時間1人30分
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。
高さ(mm)1547
間口(mm)1500
均等積載量(kg/段)25
棚段数(段)8
色ネオグレー
奥行(mm)600
仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付
トラスコ品番502-3718
種別組立式
材質スチール(SPHC、STK)
質量(kg)30
最大積載量(kg)200
組立時間1人30分
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
積載荷重(kg)20
全高(mm)809
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
コストに優れたエコノミーステンレスワゴンです。
静かでクリーンなキャスターを使用しており、車輪径Φ100mmで運搬しやすい人気商品です。
段数3
仕様棚間有効270m/m
車輪径(Φmm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×455×863
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
関連キーワード