34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。 また有効高さを550、800、1060の3段階にチェンジ できるので便利です。
用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等 材質スチール 段数高さ最大時:4、最小時:6 表面処理亜鉛メッキ 均等積載量(kg/段)1000
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg)18 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

協伸製作所エコパレ(角型)
組立、段積可能な強固なフレコン台車
用途フレコンバッグ用台車 材質 質量(kg)45 ブルー 耐荷重(kg)700 キャスターあり 容量(m3)1立米
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ストレッチフィルムに替わるパレット荷崩れ防止ベルト。繰り返し使用で、経済的です。簡単作業で作業効率向上。
材質ナイロンオックス 厚さ(mm)0.3
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。 また有効高さを550、800、1060の4段階にチェンジ できるので便利です。 こぼれ止めバーを装着できるので、荷物の転落を予防 できます。
用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等 材質スチール 段数高さ最大時:4、最小時:6 表面処理亜鉛メッキ 均等積載量(kg/段)1000
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

協伸製作所エコパレ(丸型)
組立、段積可能な強固なフレコン台車
用途フレコンバッグ用台車 材質 質量(kg)58 ブルー 耐荷重(kg)700 キャスターあり 容量(m3)1立米
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

容器包装プラスチックを80%以上使用した環境にやさしいパレットです。 プラスチックの再生処理から製造まで一貫して行っております。 地球にも環境にもやさしいパレットです!
用途製品出荷用、保管用 材質ポリオリフィン(容リ再生プラスチック80%以上) 型式片面使用/4方差し 寸法(mm)1100×1100×140 質量(kg)18
1枚ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に 材質スチール メラミン焼付塗装 寸法(mm)933×933×1050 質量(kg)13.5 取扱説明書(3.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

簡単作業で作業効率が向上します。
用途パレットの荷崩れ防止。 ブルー 厚さ(mm)0.3 仕様防水仕様 材質ナイロンオックス
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立、段積可能な強固なフレコン台車
用途フレコンバッグ用台車 材質 質量(kg)45 ブルー 容量1立米 耐荷重(kg)400 キャスターあり
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本(重量計5kg) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール製 材質(車輪)発泡ゴム 荷台寸法(幅)(mm)850 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ポリプロピレン 荷台寸法(奥行)(mm)850
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本 質量(kg)35(タイヤ含む) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 材質(車輪)発泡ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)850 ハンドル高さ(mm)970 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)850 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール 表面処理メッキ 脚高(mm)100 扉開閉方式半開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用 アイボリー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ 仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本 耐荷重(kg)均等静荷重約1000
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高床式のパレットで通気性がよく、掃除機のノズルが入る高さなので荷物などを動かさずにお掃除も簡単。
用途キャンプ・BBQ・ピクニックなどのアウトドアでも大活躍!クーラーボックスやキャンプ用品など直置きして汚したくないときには、「高床式すのこ」なので地面が濡れていても安心です。プラスチック製なので軽くて丈夫、湿気でカビる事もありません 材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン 寸法(mm)W383×D753×H71 エコグリーン 質量(g)1000
1個(1台)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型3輪 大有(タイユウ) 動画あり
コの字型のスキットパレットを足踏みワンタッチリフトアップ! 油圧を使用しない機構なのでメンテナンスの手間を大幅に削減!。 コの字型スキットパレットをワンタッチレバーでハンドリングできるポーターリフトで作業スピード向上を推進します。 ゴム車輪3輪タイプ
用途倉庫、食品、水産系現場の皆様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160~210、車体:500×1160×855 リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
179,800 税込197,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.1330 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型4輪 大有(タイユウ) 動画あり
台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。 油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。 多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。 "
用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。 特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。 フォーク高さ(mm)160~210 車輪固定車:2個、自在車:2個 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160、車体:550×1160×860 リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
189,800 税込208,780
14日以内出荷

台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。 屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。 耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。
用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー 材質本体:ペーパーボード(再生紙)
1セット(2個)
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ノンストレッチで環境に優しいです。簡単操作で作業効率が良いです。引き裂きや、摩耗に強いです。
用途パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。 仕様防水性あり 材質ポリエステル グレー
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパ市場で輸送に使用されている、繰り返し使用できるエコな木製パレットです。ヨーロッパ各国で使用されているスタンダードパレットを、EPAL(European Pallet Association)との協力関係のもと直輸入しております。熱処理済みのため、すぐにご利用可能です。片面四方差し、スキッドタイプ。
用途ヨーロッパへの輸出等に 寸法(mm)800×1200×144 荷重(t)1.5
1式(10枚)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

無縫製で伸縮性に優れた荷崩れ防止カバーです。ロールボックスパレットや段ボール等へ装着して荷崩れを防止します。繰り返し使えて洗濯も可能なエコ商品です。
用途パレットや台車に置いた荷物の荷崩れ防止用 トラスコ品番421-7921 材質ナイロン、ポリウレタン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.6 長さ(m)1.5
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷

エコテナーαとエコテナーΩの専用オプションの中間仕切り金具になります。パレットを置くことで空間を3つに分けて保管することができます。
用途倉庫保管用ラック 材質スチール スカイブルー 表面処理焼付塗装 自重(kg)≒4 均等積載量(kg/段)300
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーエコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用)
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など 材質ポリエチレン 耐荷重(kg)約576 寸法(縦×横×高さ)(mm)635×635×140 危険物の類別非危険物
1台
39,980 税込43,978
欠品中

旧品番CR-45(CR-65)の最新モデル。RB-BB seriesは一つで様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。 耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。 未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)に その他面ファスナー 規格カゴ車用 材質(ベルト)ポリプロピレン 芯材グラスファイバー 生地ポリエステル 対応外周(cm)80~110
1枚ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など 材質ポリエチレン 耐荷重(kg)約1134 寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×635×140 危険物の類別非危険物
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

旧品番CT-KA45FB(CT-KA65FB)の最新モデル。RB-FB seriesは簡単に装着が出来、様々な間口に対応可能なベルト&フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。 耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。 未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)に その他面ファスナー 規格カゴ車用 材質(ベルト)ポリプロピレン 芯材グラスファイバー 材質(フック)プラスチック 生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地 対応外周(cm)80~110
1枚ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーエコポリブレンド アキュームレーションセンター(4ドラム缶用)
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など 材質ポリエチレン 耐荷重(kg)約2268 寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×1245×140 危険物の類別非危険物
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ファースターVBセット
初心者、学校教材に最適11色+ホワイトご希望のセット内容で組み換えできます。
セット内容ファースター油絵具セット×1、オリジナルペインティングオイル×1、筆洗液 エコウォッシャー×1、油壺(No.5)×1、ペインティングナイフ×1、ペーパーパレット SS×1、油筆B平(4号、8号、12号)×各1、アーティストバッグ×1油絵具(各10mL)、オリジナルペインティングオイル(50mL)、エコウォッシャー(100mL)
1セット
5,373 税込5,910
5日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ファースター油絵具PPセット
セット内容ファースター油絵具[12色12本セット(12mL)]×1、オリジナルペインティングオイル(50mL)×1、筆洗液 エコウォッシャー(100mL)×1、油壼 NO.8×1、ペインティングナイフ SU-2 ×1、ペーパーパレットS×1、筆筒 グリーン 大 ×1、油筆 B 平 4号×1、8号×1、12号×1、P.P.クリアケース×1
1個
6,200 税込6,820
5日以内出荷