粘着剤付マジック A(オス)B(メス)面セット
ポリエステル製で水に強く、強度低下しない
ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球に優しい
新製法により生産時のCO2排出量30%カット
材質ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)150×25
こんなお得な商品も!
面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系粘着剤
粘着剤付フリーマジックテープ
ポリエステル100%で有害物質ゼロ
人と地球に優しい
1つのテープ(面)にフックとフープあり
同じ面どうしで着く
風合いがソフトでやわらかタッチ面のファスナー
幅(mm)25
長さ(m)0.15
粘着剤付マジック
A(オス)B(メス)面セット
ポリエステル製で水に強い
強度低下しない
ポリエステル100%で有害物質ゼロ
人と地球に優しい
新製法により生産時のCO2排出量30%カット
セット内容A面・B面4組(8枚)
タイプ丸型・耐水
直径(mm)22
エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。
セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
材質ポリエステル
幅(mm)50
長さ(m)0.15
粘着剤ゴム系
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
こんなお得な商品も!
面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
エコマジックボタンはフリーマジックタイプで一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途布地に取り付けるなら、アイロン接着タイプがおすすめです。特殊な熱接着樹脂を裏面に塗布しているので、アイロン加熱により簡単に布地と接着することができます。洗濯後に耳部がはく離した場合、アイロンをかけて補修することで再び接着します。アイロン接着シリーズで10FPのみドライクリーニング不可。
材質ポリエステル
寸法(Φmm)22(丸型)
粘着剤ポリアミド系
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
液性アルカリ性
付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター)
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。
寸法(mm)25X200
材質ポリエステル
セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。
材質ポリエステル
タイプ縫製取付タイプ
ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用する幅広タイプです。
長さ(cm)20
幅(mm)50
材質ポリエステル100%
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
形状カットタイプ
幅(mm)25
長さ(m)0.05
エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途布地に取り付けるなら、アイロン接着タイプがおすすめです。特殊な熱接着樹脂を裏面に塗布しているので、アイロン加熱により簡単に布地と接着することができます。洗濯後に耳部がはく離した場合、アイロンをかけて補修することで再び接着します。アイロン接着シリーズで10FPのみドライクリーニング不可。
材質ポリエステル
寸法(mm)25X150
粘着剤ポリアミド系
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。
材質ポリエステル
寸法(mm)25X300
材質ポリエステル100%
幅(mm)25(21)
タイプアイロン接着
長さ(cm)15
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ
セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO
種別蓄圧式
材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)
寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127
色設置台:白(ホワイト)
型10型
タイプシグナルスタンドエコ
種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.0
エコマーク認定番号14 127 002
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。ダストカートY-1MT(フレームのみ)にご使用ください。
材質再生PET、PET
色グリーン
エコマーク認定認定
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号23 105 001
焼却時に有毒生成物を発生させないエコタイプ。蓋はマジックテープで使いやすい。
用途図面の収納・ファイリング。提出書類用。
色ライト
サイズA4
キャップをしめ忘れても約3日間は乾きません。
らくらくインキ補充&ペン芯交換で、繰り返し使える経済的な1本!
再生樹脂使用率89%(グリーン購入法再生樹脂使用率),76%(エコマーク再生樹脂使用率)。
グリーン購入法適合商品。
成分油性顔料
材質本体、キャップ、尾栓:再生PP(ポリプロピレン)樹脂 ペン先:ポリエステル繊維
シリーズアートライン
エコマーク認定認定
線幅(mm)約2
対応オプション補充インキ:KR-NDW
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(インク補充式/ペン芯交換式)
エコマーク認定番号16 112 002
繰り返し・詰め替え対応
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。ダストカートECO袋MTと合わせてご使用ください。
材質再生PET、PET
エコマーク認定認定
商品タイプオプション品
エコマーク認定番号23 105 001
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。ダストカートECO袋MTと合わせてご使用ください。
材質再生PET、PET
エコマーク認定認定
商品タイプオプション品
エコマーク認定番号23 105 001
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質再生PET
質量(g)410
容量(L)210
エコマーク認定認定
適合品番コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)大 品番:CA866-00LX-MB
使用時寸法(mm)幅525×奥行680×高さ680
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19 105 048
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質再生PET
質量(g)300
容量(L)120
エコマーク認定認定
適合品番コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)小 品番:CA865-00SX-MB
使用時寸法(mm)幅510×奥行440×高さ610
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19 105 048
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクカートY-4MT(フレームのみ)にご使用ください。
材質再生PET
容量(L)85
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×320×720
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19 105 048
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクル用システムカート自立式OSにご使用ください。
材質再生PET
エコマーク認定認定
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19105049
ムレにくく防水効果の高い防寒服。防水、透湿性能に優れ、衣服内は汗をかいてもムレずに快適。
透湿防水・防風性抜群のエコ素材。
裾ファスナー&マジックテープ
混率(%)(表)ポリエステル100(再生ポリエステル60)、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別パンツ
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)金属
製品制電+反射テープの安全対策エコ防寒。多機能トリプルバリューシリーズに冬場の制電気対策防寒ウエアが登場。反射テープ付きで夜間の視認性がさらにアップ。安全な作業をしっかりサポートします。
股下(cm)76
仕様オリジナルデザインボタン、エコマーク、膝上裏地、デングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック、新型ループ(脇ゴムの伸縮性を損なわないループ)
種別防寒パンツ
タイプ裾上げ不可
エコマーク認定認定
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:制電タフタ中綿制電100gキルト、下半分:制電タフタ中綿80gキルト
機能制電、防寒
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
生地エコペットツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能製品制電、撥水加工
エコマーク認定番号19 103 047
テープの貼れないカーペットフロアの机や椅子などの定位置表示ができるL字シール!。このシールがあれば、机や椅子などを移動させたとき、元の位置にキッチリ戻せる!。マジックテープなのでピッタリ貼り付き、キレイに剥がせます。繰り返し使えるのでとってもエコで経済的!
幅(mm)5
厚さ(mm)1
寸法(mm)L字:20×20
素材マジックテープ
入数(個)20
テープを張れないカーペットフロアに区画線・誘導線を引けるラインテープ!。普通のテープや養生テープなどと違い、マジックテープなのでしっかり貼り付き、キレイに剥がせます。繰り返し使えるのでとってもエコで経済的!区画線・5S活動に便利!。イベントや仮置きスペースなど、臨時的なスペースの区分に大活躍!
長さ(m)5
素材マジックテープ
幅×厚さ(mm)50×1
保温性に富んだ、リサイクル防寒です。環境に優しいエコ素材を使用した軽量防寒ウェア。保温力を高めています。
軽くて暖かなエコ素材。
ヘルメット対応(フード取り外し)
フード後ろマジックテープアジャスター
襟元ファスナーガード
右胸ファスナーポケット
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し&タバコ収納ポケット
特殊カッティングでスムーズな動き(XEカット)
内ポケット
ハンドウオーマー
袖口マジックテープ調節
混率(%)(表)ポリエステル100(再生ポリエステル97)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100
種別コート
エコマーク認定認定
素材(表)、(裏)タフタ
材質(ボタン)樹脂(中側に金属)
材質(ファスナー)樹脂
グリーン購入法適合
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16×16.5
エコマーク認定番号19 103 092
スレンダーテーパー形状・3Dリアルフィン・ラインスルーシステム・超リアルカラー・3Dリアルアイ・トレブルマジック(フッ素コート)・FECOエコタックル認定・専用トレイ
用途複雑な波動&きらめきで寄せる。リアルなシェイプ&質感で喰わせる。 溢れ出る生命感で無防備に泳ぐ魚を演出するスイムベイトの切り札。 *魚のヌメリ感、生命感を表現する超リアルカラー&3Dフィン付リアル形状ボディ。 *大げさなロールを抑制するスタビライザー機能と、フックの存在をカモフラージュする役割も持つ3Dリアルフィン。 *不自然な存在でもあるヘッド部のラインアイを排除。
全長(cm)14
自重(g)約22(フック除く)
入数(本)1
フックサイズ#2(EGトレブルマジック)
保温性に富んだ、リサイクル防寒です。環境に優しいエコ素材を使用した軽量防寒ウェア。保温力を高めています。
軽くて暖かなエコ素材。
ヘルメット対応(フード取り外し)
フード後ろマジックテープアジャスター
襟元ファスナーガード
右胸ファスナーポケット
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し&タバコ収納ポケット
特殊カッティングでスムーズな動き(XEカット)
内ポケット
袖口マジックテープ調節
混率(%)(表)ポリエステル100(再生ポリエステル97)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
素材(表)、(裏)タフタ
材質(ボタン)樹脂(中側に金属)
材質(ファスナー)樹脂
グリーン購入法適合
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16×16.5
エコマーク認定番号19 103 092
耐水圧10,000mm+シンサレートウルトラ使用のハイブリッドエコ防水防寒。中綿にシンサレートウルトラを使用。軽量ながら十分な温かさをキープしたエコ防水防寒。
股下(cm)76
仕様デザインボタン、ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、エコマーク、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、裾口フリーマジック、膝裏裏地、裾ヌレ防止折り返し仕様
種別防寒パンツ
タイプ裾上げ不可
エコマーク認定認定
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ディンプルメッシュ中綿シンサレートウルトラ100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートウルトラ70gキルト
機能防水、防寒
生地エコペットシルモンドタフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能耐久撥水(耐水圧 10000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)、帯電防止素材使用
エコマーク認定番号19 103 047
SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
カラー豊富な6色展開
A-4170・A-8170シリーズの防寒タイプ
JIS帯電防止規格 T8118合格
エコマーク対応
背中と左胸と袖に視認性を上げる反射パイピング付き
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁ウォームポケット
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
衿裏は暖かいマイクロブロックフリース
カフスマジックアジャスター
用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、エコ、防寒、ブルゾン
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
混率(%)表:ポリエステル65・綿35、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能帯電防止、撥水、防寒
素材表:エコ制電ソフトライトツイル、裏:制電タフタ
名入れ可
関連キーワード
1
2
次へ