169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明 関連資料(0.84MB)
1台
91,980 税込101,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維の中で最も軽く水に濡れてもタルまない糸 よく見える太い水糸(約1.05mm 約1.3mm) 容器ごと燃やしてもダイオキシンの心配なし 残量がよく見える透明硬質ケース 糸止め付、安全設計カッター付 使い分けができる3色バリエーション
仕様ハンディ硬質ケース入り 材質パイレン糸
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽光で充電して光るエコライトを作ろう!明るい時に充電!暗くなると自動的にライトが点灯!
セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1 材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属 寸法(mm)完成サイズ:105×180×67 質量(g)111
1個
719 税込791
当日出荷

1個
964 税込1,060
3日以内出荷

再生樹脂からできているリサイクル製品のチリトリです。
材質ポリプロピレン(再生樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×330×60
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

畳や床から安全にラクに立ち上がれる電動昇降座椅子のスタンダードモデル。 静音性に優れた昇降機構で、上下ストローク範囲は415mm。
質量(kg)36 消費電力(W)70 電源AC100V、50/60Hz 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×780×840 座面高さ(mm)160~575 松吉医科器械コード24-2683-00
1個
158,840 税込174,724
6日以内出荷

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色昼光色 定格電圧(V)AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m 材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm)5 枠厚(mm)9mm グリーン購入法適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でスペースをとらない検査台タイプです。干渉縞が見えやすくなるため縞の本数、形状の確認に最適です。
用途レンズの干渉縞の目視検査用照明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×850×150 電源(V)100 光源蛍光ランプ 点灯方式インバーター点灯
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷

耳介部の皮膚トラブルを回避するため、耳下でストラップを固定する独自の設計です。軽量タイプでマスク周囲はソフトな材質の為、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性が良いです。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状の為、フィット性が良くマスク脇から漏れるガスによる目元乾燥リスクの軽減が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)、熱可塑性エラストマー、PVC(塩化ビニル樹脂(酸素チューブのみ)) 一般的名称酸素投与キット 仕様高濃度マスク(大人用) アズワン品番7-7192-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(24個)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

日本メディカルネクストエコライト中濃度酸素マスク成人用
耳介部の皮膚トラブルを回避するため、耳下でストラップを固定する独自の設計を採用しています(従来の固定方法が可能です)。ポリ塩化ビニールを使用せず、従来製品より約50%軽量化(製造元自社比較)し、マスク周囲にソフトな材質を用いたことで、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性を向上させます。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と、鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状がフィット性を向上させ、マスク脇から漏れるガスより目元の乾燥リスクを軽減させます。
材質マスクシェル部=ポリプロピレン、クッション部=エラストマ、チューブ部=ポリ塩化ビニール 種類チューブツキ 一般的名称(薬事)酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 松吉医科器械コード24-7558-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(40個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
寸法(mm)67×85×286.5※スタンド部除く 質量(g)約800(ACアダプター除く) 電源(V)DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属) 消費電力(W)12 照度(Lx)30000 光源色白色 アズワン品番1-2328-12 LED寿命(時間)約20000 アームフレキシブル 調光方式調光ボリュームによる連続調光 照射範囲Φ200mm 電球の種類LED 調光の可否
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

SUNNYLIFE(サニーライフ)エコライトバッグ
ベストセラーの万能トートが更に便利になって登場しました。 持ち手の強度が2倍にパワーアップしたから荷物をたくさん詰め込んでも大丈夫です。 防水機能付きなのでビーチにもレジャーにも大活躍します。
仕様ペットボトルからのリサイクル商品 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.79 耐荷重(kg)7 機能防水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×25×40
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーブンOK!抜群の軽さと形状変化に強い紙容器。熱伝導も良く焼成時間の短縮できます。
材質 寸法(Φ×mm)111×35 電子レンジ
1ケース(50枚×20袋)
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フランジ:PBT・アイボリー紙/カップ:晒片艶クラフト・PET
1パック(50枚)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンジ・オーブンOK!抜群の軽さと形状変化に強い紙容器。熱伝導も良く焼成時間の短縮できます。
材質 寸法(Φ×mm)135×30 電子レンジ
1ケース(50枚×16袋)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUNNYLIFE(サニーライフ)エコライトビーチポーチ
大人っぽいホワイトレオパード柄が印象的なポーチ。 コンパクトなサイズ感でトラベル用品や化粧品、小物をいれるのにぴったりです。 防水性でレジャーやプール、海など様々なシーンで便利にお使いいただけます。
仕様ペットボトルからのリサイクル商品 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.09 ホワイトレオパード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×7×18
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

レンジ・オーブンOK!抜群の軽さと形状変化に強い紙容器。熱伝導も良く焼成時間の短縮できます。
材質 寸法(Φ×mm)111×26 電子レンジ
1ケース(50枚×20袋)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガースポリマータイエコライト GL型
材質エラストマー/オレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気 特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
1個ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイガースポリマータイエコライトWT型
脱塩ビ
用途一般吸排水用のサクション用 食品用(油脂類は除く) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10~50 許容圧力(MPa)0.1(20℃)
1セット(5本)
119,800 税込131,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(50個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガースポリマータイエコライトFF型
脱塩ビ
用途一般吸排水用のサクション/デリバリー用 農業・土木工事等の吸・排水用 食品用(油脂類は除く) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10~50
1セット(5本)
109,800 税込120,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイガースポリマータイエコライト静電W型
脱塩ビ、静電防止
用途プラスチックペレットの搬送 その他粉体、粒体の搬送 食品用(油脂類を除く) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10~50 許容圧力(MPa)0.1(20℃)
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本メディカルネクストエコライト高濃度酸素マスク成人用
耳介部の皮膚トラブルを回避するため、耳下でストラップを固定する独自の設計を採用しています(従来の固定方法が可能です)。ポリ塩化ビニールを使用せず、従来製品より約50%軽量化(製造元自社比較)し、マスク周囲にソフトな材質を用いたことで、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性を向上させます。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と、鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状がフィット性を向上させ、マスク脇から漏れるガスより目元の乾燥リスクを軽減させます。
材質マスクシェル部=ポリプロピレン、クッション部=エラストマ、チューブ部=ポリ塩化ビニール 種類チューブツキ 一般的名称(薬事)酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 松吉医科器械コード24-7560-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個(24個)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

日本メディカルネクストエコライト中濃度酸素マスク小児用
ポリ塩化ビニールを使用せず、従来製品より約50%軽量化(製造元自社比較)し、マスク周囲にソフトな材質を用いたことで、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性を向上させます。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と、鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状がフィット性を向上させ、マスク脇から漏れるガスより目元の乾燥リスクを軽減させます。
材質マスクシェル部=ポリプロピレン、クッション部=エラストマ、チューブ部=ポリ塩化ビニール 種類チューブツキ 一般的名称(薬事)酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 松吉医科器械コード24-7559-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(40個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900 最高吐出圧(MPa)15 吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8 コンプレッサー連続2PS/断続1PS 圧力比1:30
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耳介部の皮膚トラブルを回避するため、耳下でストラップを固定する独自の設計です。軽量タイプでマスク周囲はソフトな材質の為、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性が良いです。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状の為、フィット性が良くマスク脇から漏れるガスによる目元乾燥リスクの軽減が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)、熱可塑性エラストマー、PVC(塩化ビニル樹脂(酸素チューブのみ)) 一般的名称酸素投与キット 仕様中濃度マスク(大人用) アズワン品番7-7192-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(40個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

軽量タイプでマスク周囲はソフトな材質の為、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性が良いです。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状の為、フィット性が良くマスク脇から漏れるガスによる目元乾燥リスクの軽減が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)、熱可塑性エラストマー、PVC(塩化ビニル樹脂(酸素チューブのみ)) 一般的名称酸素投与キット 仕様中濃度マスク(小人用) アズワン品番7-7192-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(40個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形2灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

光学機器グレードの角度及び面精度となっています。
1個
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー 半透明
1巻
848 税込933
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
1個(1m)ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 色温度(K)6500 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラチナ万年筆パネルライト エコ
エコ商品
アルミ板厚(mm):5。アルミフレーム付きパネルの決定版作品やポスターを差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。フレームの脱着にはドライバー等は不要です。吊るし用透明ひも(テグス):付き※入数※グリーン購入法適合品
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 273
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目視検査に最適なハイパワースポットライト照明。LED光源なので熱線が少なく目視検査時のストレスを軽減します。指向性スポット光の照射でワーク面の打痕、キズ、ゆがみ等の検査効率を高めます。定電流制御方式と調光機能によりちらつきが無く適切な明るさに調光可能。レンズ可動機構により照射径の変更が可能
用途例鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、目視検査用光源、画像処理用光源 ケーブル長(m)ランプ:0.5 発光色白色(6500k) 冷却方式FAN冷却 照度(Lx)(WD200mm)40万 アズワン品番64-3809-74
1個
299,800 税込329,780
43日以内出荷

光の強さを3段階に調整可能です。バッテリーパックが取り外し可能です。(バッテリーパックに残量メーター付き) バッテリー式の為、コンセントが無い場所でも使用可能です。
電球の種類LED 電源タイプ充電式 電源リチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 点灯保持時間7.5時間/5.0時間/2.5時間(弱)(中)(強)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途資材置場、倉庫、出入口、公園等 付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m) 電源リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh 保護等級IP65 電線長さ(m)約5 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 センサー感知方式人感 光源色昼光色(6000K) 充電時間(時間)6(ソーラー充電・晴れの時) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる人感センサーモードと常時投光器モードの点灯!
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等 付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本 質量(g)580(灯具)/1200(ソーラーパネル) 電源リチウムイオンバッテリー3.7V7200mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×13×207(ソーラーパネル)/194×36×132(灯具) 電線長さ(m)約5 寿命球:約10000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼光色(6000K) 電池寿命約500回 充電時間(時間)7(AC充電)/9(ソーラー充電・晴れの時) RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)1100 連続点灯時間(時間)8.5(100%)/18.5(30%) 照射角度(°)90
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷