生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタック可能となっています。本体同士のネスティングが可能です。未使用時の保管効率に優れています。
仕様●容量(L):43.5●材質:PP●外寸法(mm):557×381×314●有効内寸法(mm):460×302×286
色透明
容量(L)43.5
アズワン品番65-8313-04
外寸法・幅(mm)557
外寸法・高さ(mm)314
外寸法・奥行(mm)381
スタッキング可
フタの有無有
有効内寸法・奥行(mm)302
有効内寸法・高さ(mm)286
有効内寸法・幅(mm)460
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード