材質ステンレス
質量(g)17
種類Sカン
寸法L1(mm)52
寸法S(mm)11
寸法D(mm)5
寸法L2(mm)42
寸法W1(mm)15
寸法W2(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
寸法S(mm)14
寸法D(mm)6
寸法W(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード